Bluetooth5.1 ワイヤレステンキーのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー iClever
iClever
3,698 / 税込 4,068
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-05-17
用途:
エクセル入力に使用
対象商品:
44359789

届いた状態で使用したら、テーブルの上でガタガタする状態でした。紙を折って下に入れて使用してます。でも入力しやすくとてもいい商品と思います。