カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • iClever
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gkj35b」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード ワイヤレス 無線 ブラック iCleverキーボード ワイヤレス 無線 ブラックiClever
4,298税込4,728
1台
当日出荷
2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、近周波数の電波が多く存在する環境でも、遅延やデータ欠落、干渉のない、安定した通信で快適に操作出来ます。 キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。 浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現します。 280mAHバッテリー内蔵のType-C充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。 たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。 10分間無操作の場合は、自動的にスリープモードになります。
ブラック電源充電式対応OSWindows 2000、XP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10または最新のWindows、Mac接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×125×16連続使用時間(時間)90キー配列日本語配列電池リチウムバッテリーキー方式パンタグラフ方式キーストローク(mm)1.8充電時間(時間)2充電方式TYPE-C充電式キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4G 無線操作距離10m
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ