カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- amadana(アマダナ)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- EKO(1)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JAPANNEXT(1)
- KSフィルター(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(17)
- REGZA(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンドビック(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三商(1)
「ms-60c」の検索結果

amadana15.6インチディスプレイ DP10
amadana(アマダナ)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。付属品miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz質量(g)約700角度(°)チルト:0~180表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×211×13コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080入力端子mini HDMI×1、Type-C×2VESAマウント(mm)非対応スピーカー1W+1W入力電源USB-C(15W 5V3A)端子miniHDMI×1、Type-C×2パネル視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250