amadana15.6インチディスプレイ DP10

amadana15.6インチディスプレイ DP10 - amadana(アマダナ)amadana15.6インチディスプレイ DP10 - amadana(アマダナ)amadana15.6インチディスプレイ DP10 - amadana(アマダナ)amadana15.6インチディスプレイ DP10 - amadana(アマダナ)amadana15.6インチディスプレイ DP10 - amadana(アマダナ)amadana15.6インチディスプレイ DP10 - amadana(アマダナ)

極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。

付属品
miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル
仕様
●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz
質量(g)
約700
角度(°)
チルト:0~180
表面処理
非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×211×13
コントラスト比
100000000:1(ACM/最大)
最大解像度
HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080
入力端子
mini HDMI×1、Type-C×2
VESAマウント(mm)
非対応
スピーカー
1W+1W
入力電源
USB-C(15W 5V3A)
端子
miniHDMI×1、Type-C×2
パネル
視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色
モニターサイズ
15.6インチ
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980047616APM1QJ
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする