カテゴリ

  • バイク部品(61)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • モノタロウ(7)
  • スイデン(4)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 宇佐美工業(2)
  • 東芝キヤリア(6)
  • ダイニチ工業(16)
  • 摂津金属工業(6)
  • ブルークロス(3)
  • ヒロセ化成品(1)
  • Vance&Hines(168)
  • エスアンドエスサイクル(144)
  • JB-POWER(119)
  • TAKEGAWA(武川)(111)
  • DAYTONA(デイトナ)(106)
  • PMC(85)
  • KITACO(82)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 興研(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吸気」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Auxiliary Light Mounting Brackets DENALIAuxiliary Light Mounting BracketsDENALI
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
Wiring Kits 2.0 Y-Splitter Kit (rev01) DENALIWiring Kits 2.0 Y-Splitter Kit (rev01)DENALI
8,498税込9,348
1個
62日以内出荷
1つのハーネスからDENALI2.0LEDライト2個にセット可能。
Driving Light Mounts DENALIDriving Light MountsDENALI
26,980税込29,678
1個
62日以内出荷
左右セット M8mountinghole
適合車種KTM 790Adventure/R(19-)
Wiring Kits DENALIWiring KitsDENALI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
BMW用のデナリスイッチング電源アダプタキット。
対応BMW Power Plug for BMW GPS Connector
Light Mount DENALILight MountDENALI
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW G310GS(18/19)セット内容LeftSideMountingBracket(1)、RightSideMountingBracket(1)、M5×20ISO7380(2)、M5WasherDIN125(4)、M5×20DIN933(2)、Spacer-OD:15.8mm/ID:6.5mm/L:6.3mm(2)、M8×14DIN933(1)関連資料(0.54MB)
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
SoundBombコンパクトホーンを取り付けるためのマウントキット。
適合車種HONDA CRF1000L Africa Twin(16-)関連資料(0.56MB)
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
DENALI"L"ブラケットアクセサリーマウント2.5インチブラックは、様々なアクセサリーをバイクに取り付けるのに最適です。 高強度プレス鋼は幅1インチ、厚さ3mm、長さ2.5インチです。 この便利なブラケットは、耐久性と耐腐食性を高めるために、セミマットブラック仕上げで粉末コーティングされています。 ホーン、ライト、デバイスマウント、その他加工する必要のあるものを取り付ける際に最適です。
セット内容1.5in×1.5inマウンティングプレート、取り付け金具、3M両面テープ、ネジ×4本
Switch Mount DENALISwitch MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
このアクセサリブラケットは、シングルまたはデュアルDENALION/OFFスイッチに便利な取り付けポイントを提供します。 長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
Rectifier & Horn Relocation Bracket DENALIRectifier & Horn Relocation BracketDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
黒色粉体塗装された軽量スチールをレーザーカットしたこのブラケットは、TriumphBonneville、ThruxtonまたはScramblerに真のカスタムを可能にします。 ブラケットはレクチファイヤ/レギュレータをホーンが取り付けられているダウンチューブに移動させます。 ブラケットには、ホーンを移動するための取り付けポイントも含まれています。
適合車種Triumph Scrambler(04-)/Bonneville/Thruxton関連資料(0.34MB)
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombをフェアリングステーの右側に直立させるために、スロットブラケット、Uボルト、Nylockナットが同梱されたキット。 フェアリングを取り外す必要はありません。 このホーン取付ブラケットは、17mmから19mmの丸パイプで他の用途にも使用可能。
適合車種Suzuki DL650 V-Strom(04-)関連資料(0.31MB)
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンをBMWF800GSまたはF700GS(13-)に取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種BMW F700GS/F800GS(13-)関連資料(0.54MB)
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
7,898税込8,688
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
Crashbar Light Mounting Adapter DENALICrashbar Light Mounting AdapterDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW F700GS(13-18)/F750GS(19/20)/F800GS(13-18)/F800GS Adventure(14-18)/F850GS(19/20)/F850GS Adventure(19-21)/R1200GS(04-12)/R1200GS LC(13-18)/R1250GS(19-21)/R1250GS Adventure(19-21)/R1200RT(14-19)/R1250RT(19-21)/K1600GT(11/12)/S1000XR(20/21)関連資料(0.63MB)
Replacement Relay for PowerHub2 DENALIReplacement Relay for PowerHub2DENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
パッケージには、PowerHub2配電モジュール用の30ampTyco/Bosch交換マイクロリレーが1つ含まれています。
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
3mm厚×1インチ(26mm)幅の鋼帯から作られています。 内側の穴の直径は5/16インチ(8mm)です。 中心間距離は3インチ、ブラケットの全長は4インチです。 粉体塗装フラットブラック仕上げです。
仕上粉体塗装フラットブラック仕上
D7 LED Light Pod DENALID7 LED Light PodDENALI
59,980税込65,978
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
StebelエアーホーンまたはDENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Triumph Tiger Explorer 1200(12-14)/Explorer 1200 XC ABS(15-)/Explorer 1200 ABS関連資料(0.6MB)
Light Mount DENALILight MountDENALI
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
適合車種BMW F850GS(19-)/F850GS Adventure(19-)/F750GS(19-)
Do-It-Yourself wiring kit for SoundBomb Compact Dual-Tone Air Horn DENALIDo-It-Yourself wiring kit for SoundBomb Compact Dual-Tone Air HornDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
標準的な破損しやすいガラスヒューズの代わりにATCインラインヒューズを使用。 DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーン用に設計されていますが、専用のリレーが必要な他の交換用ホーンとも併用可能。
LED Lighting Kit DENALILED Lighting KitDENALI
33,980税込37,378
1個
62日以内出荷
左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。 DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。 DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。 1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。 DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
適合車種BMW R1200GS LC(13-)セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ関連資料(1.17MB)
Horn Mount PowerHub2 Fuse Block DENALIHorn Mount PowerHub2 Fuse BlockDENALI
18,980税込20,878
1個
62日以内出荷
DENALI製のPowerHub2パワーディストリビューションモジュールでは、クリーンでプロフェッショナルな方法で、最大6つの電子機器をバイクに安全に接続することができます。 CAN-Busと互換性があり、6個の15アンペア定格およびヒューズ出力、6個の接地ポスト、および直接バッテリ接続用のプラグアンドプレイワイヤリングハーネスが含まれています。 6つの出力をそれぞれ個別に、「常にON」に設定するか、またはオートバイのエンジン稼働で「ON/OFFに切り替え」することができます。 ユニット全体の定格は30A(360W)です。 6つの各回路は、同時に合計30Aを超えることなく、それぞれ最大15A(180W)を処理できます。 6回路で最大15A(180W)まで処理可能 CANbus互換 ポジションロックコネクタ付き152.4cm長の10ゲージワイヤリングハーネス。 PowerHub2をバッテリに接続するためのワイヤリングハーネス(ポジティブタップコネクタ付きスイッチトリガー線) PowerHub2を平らな面に接続するためのクイックリリースの取り付け方法を提供する自己接着フックとループパッド
セット内容PowerHub2ヒューズブロック、リング端末×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76.2×101.6×25.4
Pod Interlink Adapter (hinged Pod-to-bracket) DENALIPod Interlink Adapter (hinged Pod-to-bracket)DENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
インターリンクポッドアダプタを使用すると、DENALIポッドをDENALIヒンジマウントに接続することができます。
セット内容ボルト×1、ナット×1、ヒンジ×1
LED Lighting Auxiliary Light Mounting Kit DENALILED Lighting Auxiliary Light Mounting KitDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW R1200RT(05-13)関連資料(9MB)
B6 Auxiliary LED Licence Plate Brake Light DENALIB6 Auxiliary LED Licence Plate Brake LightDENALI
15,980税込17,578
1個
62日以内出荷
DENDNL.B6.10000補助ブレーキライト。 ハウジングから最大限の光を作り出すことを目的として設計されました。 この6つの1.0ワットLEDは、とても取り付けが簡単です。 視界性が優れ、アクシデントの抑止に寄与します。 シンプルな2線式ブレーキ回路を備えたB6は、別売プラグアンドプレイインストールCANsmartTMコントローラーに追加するのに最適なブレーキライトです。 CANsmartTMコントローラーが利用できない場合でも、B6を取り付けて非常に明るい補助ブレーキライトを追加できます。 SixextremelybrightLEDs Low6wattpowerconsumption Lowprofiledesign Easytowiretoexistingbrakelight&worksinsync CompatiblewithDENALICANsmartController
セット内容【1PCS】DENALIB6LEDbrakelight、M6Mountinghardware、DrillBit、(2)Posi-TapConnectors
SoundBomb Compact Horn Mount DENALISoundBomb Compact Horn MountDENALI
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。
適合車種TRIUMPH Tiger800XC(15-17)/Tiger800XR(15-17)関連資料(0.77MB)
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
Clamp-on Switch Mount for 7/8 inch Handlebars DENALIClamp-on Switch Mount for 7/8 inch HandlebarsDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
この取り付けキットは、DENALIのオフロードライト用のON/OFFスイッチをハンドルバーに取り付けるように設計されています。
Replacement Switch DENALIReplacement SwitchDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
すべてのDenaliLEDライトの交換用スイッチ。
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombSplitデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Kawasaki Versys 1000LT(15-)
Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALIDaytime Running Lights With Universal Offset Mounting KitDENALI
36,980税込40,678
1個
62日以内出荷
M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)関連資料(1.59MB)
Wiring Kits 2.0 Light Harness Extension (rev01) DENALIWiring Kits 2.0 Light Harness Extension (rev01)DENALI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
DENALI2.0Premium3-pinHarness用のワイヤリングキット。
DR1 LED Light Pod DENALIDR1 LED Light PodDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
LED Lighting Fairing Mount Kit DENALILED Lighting Fairing Mount KitDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
適合車種YAMAHA FJR1300(06-10)
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
5,298税込5,828
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトエアーホーンをINDIANのオートバイに取り付けるためのホーンマウントブラケットです。
適合車種Indian Scout(15/16)/Scout Bobber(18-20)/Scout Sixty(16-20)付属品DENALIホーン取り付け金具、取り付け説明書関連資料(0.47MB)
D7 2.0 LED Light Pod DENALID7 2.0 LED Light PodDENALI
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングル関連資料(3.66MB)ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
6,998税込7,698
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombを右側のエンジンケースに取り付けるために、マウントブラケット、六角ボルト×2、ワッシャー×2を同梱。
適合車種HONDA CB400X(13-17)/CB500X(13-17)関連資料(0.75MB)
39mm-49mm Fork Tube Light Mount Kit DENALI39mm-49mm Fork Tube Light Mount KitDENALI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
このDENALIフォークチューブライトマウントキットは、DENALILEDライトキットを従来のフォーク、または直径39mm~49mm(1.5in~1.875in)のチューブに取り付けることができます。 これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。 オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。 調整可能なグリップ範囲39mm~49mm 回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。 ライトをシェルフに取り付けたり、クランプ自体に直接取り付けることができます。 ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。 ビレットアルミニウムは黒色で陽極処理されています。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け手順
SoundBomb Compact Horn Mount DENALISoundBomb Compact Horn MountDENALI
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
適合車種BMW F750GS(19-)/F850GS(19-)セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
Auxiliary Light Brackets DENALIAuxiliary Light BracketsDENALI
27,980税込30,778
1個
62日以内出荷
適合車種KTM 1190 Adventure/R(13-16)/1090 Adventure R(17-19)関連資料(5.35MB)
Auxiliary Light Mounting Brackets DENALIAuxiliary Light Mounting BracketsDENALI
24,980税込27,478
1個
62日以内出荷
適合車種BMW R1250GS(19-)セット内容LightMountingBracket(1)、M8x110DIN912(2)、M8WasherDIN(4)、Spacer,ID:9mmOD:25mmL:80mm(2)、M8NutDIN985(2)関連資料(2.28MB)
吸気口特集