カテゴリ

  • バイク部品(12)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • エレコム(8)
  • ENDY(1)
  • Beat-Sonic(9)
  • VENTION(2)
  • カシムラ(7)
  • トーホー(2)
  • ALPINE(4)
  • ホンダ(110)
  • AAUXX(10)
  • CICONIA(8)
  • SIGLENT(7)
  • オークス(123)
  • オーム電機(12)
  • クリエイティブメディア(12)
  • コーセル(8)
  • タカチ電機工業(12)
  • プリンストン(9)
  • マキタ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aux」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Auxiliary Light Mounting Brackets DENALI

    Auxiliary Light Mounting Brackets

    DENALI
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • Auxiliary Light Brackets DENALI

    Auxiliary Light Brackets

    DENALI
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    62日以内出荷
    左右セット
    適合車種Harley-Davidson Softail Deluxe (All Models)/Sportster1200/Electra Glide/Road King/Street Glide
  • Auxiliary Light Brackets DENALI

    Auxiliary Light Brackets

    DENALI
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    62日以内出荷
    適合車種KTM 1190 Adventure/R(13-16)/1090 Adventure R(17-19)
  • D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI

    D4 Auxiliary Lighting Kit

    DENALI
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    62日以内出荷
    4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
    セット内容Flood & Spot Hybrid LED質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
  • DR1 Auxiliary Lighting Kit DENALI

    DR1 Auxiliary Lighting Kit

    DENALI
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
    色ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
  • Auxiliary Light Mounting Brackets DENALI

    Auxiliary Light Mounting Brackets

    DENALI
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    セット内容LightMountingBracket(1)、M8x110DIN912(2)、M8WasherDIN(4)、Spacer,ID:9mmOD:25mmL:80mm(2)、M8NutDIN985(2)適合車種BMW R1250GS(19-)
  • Auxiliary Light Mounting Brackets DENALI

    Auxiliary Light Mounting Brackets

    DENALI
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    DENALIのライトをヘッドライトの下に取り付けることが可能。 軽量スチールと粉体塗装された黒色のレーザーカットが施され、軽くて丈夫な取り付けブラケットです。
    適合車種BMW R1200GS LC(13-)
  • Auxiliary Light Mounting Brackets DENALI

    Auxiliary Light Mounting Brackets

    DENALI
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    62日以内出荷
    左右セット
  • Auxiliary Light Mounting Bracket DENALI

    Auxiliary Light Mounting Bracket

    DENALI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    62日以内出荷
    Auxiliary Light Mounting Bracketは、DENALI LEDライティングキットをYAMAHA XT1200Z Super Tenere(11-16)に取り付けることができます。軟鋼をレーザーカットし、黒色の粉体塗装を施した丈夫で軽量なブラケット。。すべての取り付け用ハードウェアと説明書が含まれています。。特徴。取り付けが簡単 - ライトブラケットはノーズの下にボルトで固定し、ライトの取り付けができます。DENALI DXスポット、D2デュアルインテンシティ、DMマイクロ、D4、DR1補助ライトに適合します。
    適合車種YAMAHA XT1200Z Super Tenere(11-16)
  • Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI

    Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes

    DENALI
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:。調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)。回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能。ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応。ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム
    セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60
  • LED Lighting Auxiliary Light Mounting Kit DENALI

    LED Lighting Auxiliary Light Mounting Kit

    DENALI
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    62日以内出荷
    左右セット
    適合車種BMW R1200RT(05-13)
  • B6 Auxiliary LED Licence Plate Brake Light DENALI

    B6 Auxiliary LED Licence Plate Brake Light

    DENALI
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    62日以内出荷
    DENDNL.B6.10000補助ブレーキライト。 ハウジングから最大限の光を作り出すことを目的として設計されました。 この6つの1.0ワットLEDは、とても取り付けが簡単です。 視界性が優れ、アクシデントの抑止に寄与します。 シンプルな2線式ブレーキ回路を備えたB6は、別売プラグアンドプレイインストールCANsmartTMコントローラーに追加するのに最適なブレーキライトです。 CANsmartTMコントローラーが利用できない場合でも、B6を取り付けて非常に明るい補助ブレーキライトを追加できます。 SixextremelybrightLEDs Low6wattpowerconsumption Lowprofiledesign Easytowiretoexistingbrakelight&worksinsync CompatiblewithDENALICANsmartController
    セット内容【1PCS】DENALIB6LEDbrakelight、M6Mountinghardware、DrillBit、(2)Posi-TapConnectors
吸気系カテゴリ