カテゴリ

  • バイク部品(23)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • モノタロウ(1)
  • KNITTER-SWITCH(41)
  • フエニックス・コンタクト(77)
  • ナカバヤシ(49)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(453)
  • ホンダ(234)
  • MOTTERU(59)
  • SWITCHCRAFT(56)
  • エレコム(52)
  • サンワサプライ(35)
  • CIO(30)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • SCHMERSAL(23)
  • アドテック(21)
  • グリーンハウス(21)
  • TP-LINK(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「switch」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Replacement Switch DENALIReplacement SwitchDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
すべてのDenaliLEDライトの交換用スイッチ。
Switch Mount DENALISwitch MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
このアクセサリブラケットは、シングルまたはデュアルDENALION/OFFスイッチに便利な取り付けポイントを提供します。 長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
Switch Mount DENALISwitch MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
セット内容M6×30ネジ、M5×40ネジ、10mmスペーサー、15mmスペーサー、6.4mmのIDホールを持つスイッチマウント(ダブルまたはシングルを選択)
Single Switch Mount DENALISingle Switch MountDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
Single Switch Mountは、単一のDENALI オン/オフ スイッチの取り付けに便利です。長いボルトと 2つの異なる長さの付属スペーサーのいずれかを使用して、クラッチまたはブレーキコントロールハウジングに取り付けます。DENALI オン/オフ スイッチは、ライティングキットとアクセサリーのワイヤリングハーネスに付属の両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
適合車種BMW F650GS single(-07)/G650GS(09-)/S1000RR、SUZUKI DL650 V-Strom/DL1000 V-Strom/DR-Z400、Triumph Tiger 1050/Tiger 800/Tiger 800XC/Tiger Explorer 1200、垂直M6またはM5取り付けネジを備えたその他のほとんどのメトリックバイクセット内容M6×30 ネジ、M5×40 ネジ、10mm スペーサー、15mm スペーサー、6.4mm ID 穴付きスイッチ マウント仕様Horizontal Perch Bolts
Three Position Switch Kit DENALIThree Position Switch KitDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
DENALI3ポジションスイッチキット(第1世代のデュアル輝度ハーネス用)-ハイオフローは、オートバイのメインヘッドライトとは独立して、第1世代の補助D2&DXLEDライトの光出力をより詳細に制御できます。 ハンドルバーコントロールに一般的に見られるM5/M6サイズのボルトに簡単に取り付けられるよう、レーザーカット粉体塗装スチールマウントブラケットが付属しています。 この便利なスイッチキットは、取り付けが簡単で、第1世代のD2&DXLEDライトに見られるDENALIデュアル輝度ハーネスの元のスイッチに直接置き換えることができます。
対応Dual Intensity Lightsセット内容DENALI3ポジションスイッチ、DENALIスイッチハーネス、取り付け金具、取り付け手順
2.0 Switch Eliminator Plug DENALI2.0 Switch Eliminator PlugDENALI
3,998税込4,398
1個
62日以内出荷
Switch Eliminator Plugは、標準のオン/オフ スイッチに代わるもので、車両のイグニッションに合わせてライトの電源を自動的にオン/オフします。バイクが動いているときはいつでもライトを点灯できる便利さと、イグニッションで消灯することができます。
CANsmart Light Circuit Control Switch DENALICANsmart Light Circuit Control SwitchDENALI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
CANsmart Light Circuit Control Switchをご使用いただくことにより、KTM CANsmart ライト回路を制御できる様になります。補助ライトセット1と補助ライトセット2は、スイッチを介して個別にオン/オフを切り替えたり、希望の強度に調整したりできる様になります。キットには、工場出荷時のコントロールのすぐ隣にあるハンドルバーにコントロールスイッチを取り付けるために使用される 7/8 インチの取り付けバンドが含まれています。成形シリコン ガスケットシールに加えて、ワイヤがハウジングに入る際にポッティングキャビティにワイヤを入れる独自の DrySealTM 構造技術を使用しています。これにより、ワイヤを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
適合車種KTMセット内容(×1) DrySealTM 防水スイッチ、(×1) 7/8"" 取り付けバンド、(×2) タッピンねじ
2.0 Dual Switch Mounting Plate DENALI2.0 Dual Switch Mounting PlateDENALI
3,998税込4,398
1個
62日以内出荷
Dual Switch Mounting Plateを使用すると、2つのDENALI ドライシール防水スイッチを同じハンドルバーマウントバンドに取り付けることができます。
2.0 Perch Switch Mount Kit DENALI2.0 Perch Switch Mount KitDENALI
6,998税込7,698
1個
62日以内出荷
Perch Switch Mount Kitは、バイクのクラッチまたはブレーキパーチにDENALI ドライシール防水スイッチを取り付けるために使用されます。キットには、M5とM6の両方の水平方向または垂直方向のボルトに取り付けるために必要なものが含まれています。
セット内容(×1) フラットスイッチ取り付けプレート、(×1) アングルスイッチ取り付けプレート、(×1) M5 & M6 ハードウェアキット
2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch DENALI2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof SwitchDENALI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
DENALI DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switchは、標準のON-OFF スイッチに代わり、車両のOEM照明システムとは別に、ライトの独立した調光を可能にします。これにより、12V のクリーンなビームトリガーシグナルにより高電圧が提供されない車両の問題が解消されます。このスイッチは、補助ライトを完全に独立して制御したい場合にも最適なオプションです。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは 100% 防水されます。
セット内容(×1) DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ、(×1) 粘着パッド
Clamp-on Switch Mount for 7/8 inch Handlebars DENALIClamp-on Switch Mount for 7/8 inch HandlebarsDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
この取り付けキットは、DENALIのオフロードライト用のON/OFFスイッチをハンドルバーに取り付けるように設計されています。
Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switch DENALIWiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off SwitchDENALI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switchは、高品質の防水コンポーネントを備えており、2つのDENALI DRL Light Podに電力を供給するように設計されています。システムに湿気が入らないように、薄型の防水コネクターと高品質の成形ワイヤーが特徴です。ハーネスには、パワースポーツ車両の過酷な条件に耐えるようにゼロから設計された、防水スイッチが含まれています。その巧妙な設計は、フラッシュまたはバーに取り付けることができます。このスイッチにより、車両のOEM照明システムとは別に、ライトを個別に調光できます。
セット内容(×1) DRL ハーネス、(×1) ハイローオフスイッチ、(×1) ハンドルスイッチマウント
2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount DENALI2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar MountDENALI
8,998税込9,898
1個
62日以内出荷
2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
セット内容(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8インチ ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1インチ ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
28,980税込31,878
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のSwitchback Signal Podsとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10ワットのLED ドライビングライトの強度に匹敵する明るいライトポッドが実現しました。。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュバー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。。モジュール式の薄型ハウジングと高出力LEDの組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いSwitchback Signal Podsになります。。特徴。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー。デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高。180 度の視野角。6つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両DRLおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のDRLとウインカー
セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書防水保護等級IP67消費電力(A)0.25/DRL、0.25/ウインカー入力電圧(V)DC12サイズ(inch)2.9×1.13×0.5明るさ(Lm)870仕様Front-White/Amber、質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
28,980税込31,878
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカー。ラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ。180 度の視野角。6つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカー
対応Rear - Red/Amber明るさ(Lm)870寸法(inch)2.9×1.13×0.5入力電圧(V)DC12消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカーセット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書防水性IP67仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
42,980税込47,278
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー。デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高。180 度の視野角。6 つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両DRLおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のDRLとウィンカー。このキットには、T3フェンダーマウントも含まれています。T3 シグナルポッド用フェンダーマウント詳細:。ロープロファイルスチール製取り付けブラケットを使用すると、フロントまたはリアのT3 Signal Podを任意のM5またはM6取り付け穴に取り付けることができます。T3シグナルポッドをオートバイのフロントフェンダーボルトに取り付けるために作られたこのキットには、複数のスペーサーとさまざまなM5およびM6ボルトが含まれており、車両に適切にフィットします。
入力電圧(V)DC12対応Front with Fender Mounting Kit防水性IP67明るさ(Lm)870寸法(inch)2.9×1.13×0.5消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカーセット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) フェンダー取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット、(×1) M5 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
37,980税込41,778
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカー。ラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ。180 度の視野角。6 つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカー。このキットには、T3シグナルポッド用のナンバープレートマウントも含まれています。T3シグナルポッド用ナンバープレートマウント詳細:ロープロファイルスチールマウント ブラケットを使用すると、リアT3シグナルポッドをナンバープレートの側面に取り付けることができます。プレートの側面に追加のブレーキとターン照明を追加すると、照明の設置面積が拡大し、プレートの下に取り付けられた従来の一体型ライトバーよりもはるかに多くの視認性が得られます。
寸法(inch)2.9×1.13×0.5入力電圧(V)DC12明るさ(Lm)870対応Rear with License Plate Mounting Kit消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカー防水性IP67セット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) ナンバープレート取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
33,980税込37,378
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー。デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高。180 度の視野角。6 つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両DRLおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のDRLとウィンカー。このキットにはT3シグナルポッド用エンジンガードマウントも含まれています。T3シグナルポッド用エンジンガードマウント詳細:。ロープロファイルマウントアダプターは耐久性のあるグロスバック ABS製で、クルーザーバイクによく見られる1.25インチエンジンガードまたはクラッシュバーに、T3シグナルポッドをシームレスに取り付けることができます。マウント アダプターは3M VHB フォーム両面テープでバーに固定されており、T3シグナルポッドがOEMのバーに組み込まれているように見えます。チャネルにより、ワイヤーをハウジングから出すことができますが、ワイヤーをバーの内側に通すこともでき、非常にカスタムな外観になります。これらのアダプターは、すべてのハーレーダビッドソンエンジンガードと直径1.25インチのすべてのアフターマーケットエンジンガードに適合します。
消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカー対応Front with Crashbar Mounting Kit防水性IP67寸法(inch)2.9×1.13×0.5セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) クラッシュバー取り付けブラケット、(×1) 両面テープストリップ明るさ(Lm)870入力電圧(V)DC12仕様質量:0.08ポンド
Replacement Single-Intensity dual light harness DENALIReplacement Single-Intensity dual light harnessDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
このワイヤリングハーネスには、2つのDENALI D1またはDM1 LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれています。ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。DENALI D1および DM1 LED ライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (2-pin connector)LED headlights
Wiring Adapter To Install 2.0 DrySealTM DENALIWiring Adapter To Install 2.0 DrySealTMDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
この配線アダプターにより、DENALI 2.0 DrySealTM スイッチとオリジナルの DENALI 1.0 デュアルまたはシングル インテンシティ ハーネスを接続することができます。
仕様ON/OFF Switch On 1.0 Single/Dual
Replacement D2 ROUND Dual Intensity light harness DENALIReplacement D2 ROUND Dual Intensity light harnessDENALI
17,980税込19,778
1個
62日以内出荷
このワイヤリングハーネスは、単一強度のDENALI D2S LEDライトをDENALI D2D デュアル強度ライトとして機能するように変換します。パッケージには、リレーを含む2つのDENALI D2またはDX LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれており、ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。。DENALI D2およびDX LEDライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (5amp fuse,3-pin connector) LED headlights
D7 LED Light Pod DENALID7 LED Light PodDENALI
59,980税込65,978
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
D7 2.0 LED Light Pod DENALID7 2.0 LED Light PodDENALI
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
switchケース特集