カテゴリ

  • バイク部品(11)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • ミヤタケ(宮武製作所)(2)
  • フエニックス・コンタクト(53)
  • BELKIN(ベルキン)(19)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • KNITTER-SWITCH(11)
  • SCHURTER(19)
  • SIEMENS(7)
  • アドテック(8)
  • エレコム(65)
  • グリーンハウス(12)
  • サンワダイレクト(14)
  • ナカバヤシ(15)
  • ホンダ(25)
  • ミツビシ(8)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • 三菱ふそう(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「switch2」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0 Switch Eliminator Plug DENALI

    2.0 Switch Eliminator Plug

    DENALI
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    62日以内出荷
    Switch Eliminator Plugは、標準のオン/オフ スイッチに代わるもので、車両のイグニッションに合わせてライトの電源を自動的にオン/オフします。バイクが動いているときはいつでもライトを点灯できる便利さと、イグニッションで消灯することができます。
  • 2.0 Perch Switch Mount Kit DENALI

    2.0 Perch Switch Mount Kit

    DENALI
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    62日以内出荷
    Perch Switch Mount Kitは、バイクのクラッチまたはブレーキパーチにDENALI ドライシール防水スイッチを取り付けるために使用されます。キットには、M5とM6の両方の水平方向または垂直方向のボルトに取り付けるために必要なものが含まれています。
    セット内容(×1) フラットスイッチ取り付けプレート、(×1) アングルスイッチ取り付けプレート、(×1) M5 & M6 ハードウェアキット
  • 2.0 Dual Switch Mounting Plate DENALI

    2.0 Dual Switch Mounting Plate

    DENALI
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    62日以内出荷
    Dual Switch Mounting Plateを使用すると、2つのDENALI ドライシール防水スイッチを同じハンドルバーマウントバンドに取り付けることができます。
  • 2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch DENALI

    2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch

    DENALI
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switchは、標準のON-OFF スイッチに代わり、車両のOEM照明システムとは別に、ライトの独立した調光を可能にします。これにより、12V のクリーンなビームトリガーシグナルにより高電圧が提供されない車両の問題が解消されます。このスイッチは、補助ライトを完全に独立して制御したい場合にも最適なオプションです。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは 100% 防水されます。
    セット内容(×1) DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ、(×1) 粘着パッド
  • 2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount DENALI

    2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount

    DENALI
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    62日以内出荷
    2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
    セット内容(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8インチ ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1インチ ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド
  • Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switch DENALI

    Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switch

    DENALI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    62日以内出荷
    Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switchは、高品質の防水コンポーネントを備えており、2つのDENALI DRL Light Podに電力を供給するように設計されています。システムに湿気が入らないように、薄型の防水コネクターと高品質の成形ワイヤーが特徴です。ハーネスには、パワースポーツ車両の過酷な条件に耐えるようにゼロから設計された、防水スイッチが含まれています。その巧妙な設計は、フラッシュまたはバーに取り付けることができます。このスイッチにより、車両のOEM照明システムとは別に、ライトを個別に調光できます。
    セット内容(×1) DRL ハーネス、(×1) ハイローオフスイッチ、(×1) ハンドルスイッチマウント
  • Single Switch Mount DENALI

    Single Switch Mount

    DENALI
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    62日以内出荷
    Single Switch Mountは、単一のDENALI オン/オフ スイッチの取り付けに便利です。長いボルトと 2つの異なる長さの付属スペーサーのいずれかを使用して、クラッチまたはブレーキコントロールハウジングに取り付けます。DENALI オン/オフ スイッチは、ライティングキットとアクセサリーのワイヤリングハーネスに付属の両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
    仕様Horizontal Perch Boltsセット内容M6×30 ネジ、M5×40 ネジ、10mm スペーサー、15mm スペーサー、6.4mm ID 穴付きスイッチ マウント適合車種BMW F650GS single(-07)/G650GS(09-)/S1000RR、SUZUKI DL650 V-Strom/DL1000 V-Strom/DR-Z400、Triumph Tiger 1050/Tiger 800/Tiger 800XC/Tiger Explorer 1200、垂直M6またはM5取り付けネジを備えたその他のほとんどのメトリックバイク
  • CANsmart Light Circuit Control Switch DENALI

    CANsmart Light Circuit Control Switch

    DENALI
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    62日以内出荷
    CANsmart Light Circuit Control Switchをご使用いただくことにより、KTM CANsmart ライト回路を制御できる様になります。補助ライトセット1と補助ライトセット2は、スイッチを介して個別にオン/オフを切り替えたり、希望の強度に調整したりできる様になります。キットには、工場出荷時のコントロールのすぐ隣にあるハンドルバーにコントロールスイッチを取り付けるために使用される 7/8 インチの取り付けバンドが含まれています。成形シリコン ガスケットシールに加えて、ワイヤがハウジングに入る際にポッティングキャビティにワイヤを入れる独自の DrySealTM 構造技術を使用しています。これにより、ワイヤを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
    セット内容(×1) DrySealTM 防水スイッチ、(×1) 7/8"" 取り付けバンド、(×2) タッピンねじ適合車種KTM
  • Replacement Single-Intensity dual light harness DENALI

    Replacement Single-Intensity dual light harness

    DENALI
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    62日以内出荷
    このワイヤリングハーネスには、2つのDENALI D1またはDM1 LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれています。ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。DENALI D1および DM1 LED ライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
    仕様With lighted switch (2-pin connector)LED headlights
  • D7 2.0 LED Light Pod DENALI

    D7 2.0 LED Light Pod

    DENALI
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    62日以内出荷
    パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
  • D7 LED Light Pod DENALI

    D7 LED Light Pod

    DENALI
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    62日以内出荷
    パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
switchケース特集