カテゴリ

  • バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(238)
  • WTB(ダブルティービー)(9)
  • コミネ(8)
  • KEF(ケーイーエフ)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(4)
  • ラバーメイド(3)
  • GALFER(ガルファー)(2)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 共立出版(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
  • D'Addario(1)
  • UNITEX(1)
  • NEATFRAME(1)
  • Electro Harmonix(1)
  • BODIS (ボディス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vented」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALIMounting Auxiliary Lights To Inverted Fork TubesDENALI
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム
セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60
Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALIDaytime Running Lights With Universal Offset Mounting KitDENALI
36,980税込40,678
1個
62日以内出荷
M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)関連資料(1.59MB)
Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit DENALIDaytime Running Light With Waterproof Flush Mounting KitDENALI
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。 最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。 統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。 イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)関連資料(0.94MB)
電装カテゴリ