カテゴリ

  • 防犯用品(7)
    • 防犯用カメラ(7)
絞り込み
ブランド
  • 水鏡
  • エレコム(25)
  • TP-LINK(140)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(46)
  • 慶洋エンジニアリング(5)
  • 共立電子産業(6)
  • プラネックスコミュニケーションズ(12)
  • 平野商会(1)
  • ラトックシステム(5)
  • ケイシーズ(2)
  • NEC(115)
  • OWLTECH(オウルテック)(93)
  • Dell Technologies(78)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • MOTTERU(72)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • Dynabook(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(56)
  • EPSON(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Wi-Fi」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能水鏡(1件のレビュー)
4,748税込5,223
1個
欠品中
■解像度:200万画素■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°■ビデオ圧縮:H.264,H.265■音声圧縮:G711A/AAC■センサー:1/3" CMOS Sensor■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM ■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A■バックライト補正:対応■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ■寸法:16*17*15mm■重量:約100g■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング ●最大256GB microSDカード対応●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える●センサーライト付、暗闇でもカラー映像●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理使用場所屋内
WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載 水鏡WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載水鏡
15,181税込16,699
1個
当日出荷
300万画素最大256GB microSDカード対応IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えるセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要水鏡
15,181税込16,699
1個
当日出荷
300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm)84×199.9質量(g)約350コード長さ(m)約2レンズ4o、F2.0、視野角104°センサー1/3"CMOSSensor対応バックライト補正電源(DC-V)12/1A解像度2304×1296(16:9)動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)使用場所屋外防水保護等級IP66フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps音声圧縮:G711A/AAC赤外線投光距離約20m(環境により異なります)ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)オーディオエンコード形式:AAC/G711A
Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ 防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ水鏡
5,223税込5,745
1台
当日出荷
300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数300万センサー1/2.7”CMOS Sensorシャッター自動シャッターレンズF2.0,広角104°モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクションダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)映像圧縮方式H.2645/H.264解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整対応プライバシーマスキング/クラウド保存保存形式microSDカード最大128GB適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)電源DC5V/1A microUSB仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz使用場所屋内
Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要水鏡
41,781税込45,959
1台
欠品中
【モニター】 7インチタッチパネル、操作簡単 ハイビジョン解像度 マウス操作も可能(別売り) 18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り) WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない カメラとモニター&APP双方向音声通話 PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 カメラ最大4台接続 最大128GB microSDカード対応 【カメラ】 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル
防塵防水性能IP66入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線出力【ビデオ】LCDモニターモニターサイズ7インチタッチパネル解像度1024×600ピクセル音声入力マイク内蔵音声出力スピーカー内蔵映像圧縮方式H.264/H265音声圧縮方式G711A/AAC録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存保存方法microSDカード保存インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF)コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB)電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A消費電力(W)≦10動作温度範囲(℃)-10~50寸法(mm)191×123×31.5(モニター)質量(g)≦500(モニター)連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時画素数300万センサー1/3”CMOSセンサーシャッターシャッターアダプティブ仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB使用場所屋外
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますPIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9 レンズ:4mm、F2.0 ビデオ圧縮:H.265 音声圧縮:G711A/AAC センサー:1/3" CMOS Sensor 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります) LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps オーディオ エンコード形式:AAC/G711A バックライト補正:対応 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W 保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
wi-fi 中継機特集