特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
235件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ステップ
昇降装置が設置できない平面部に設置ができ、昇降を補助する為の足掛けや取手として使用できます。ステップ部は凹凸の滑り止め構造、未使用時には折り畳むことができます。ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上がりです。
関連資料チラシ(0.16MB)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
ゴムリングを使わない新構造ハンドルカバー太くならない!取付簡単!
用途内装パーツ 材質合成皮革 ブラック
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2 電力(W)52(両方) 全光束(Lm)3200(両方) 色温度(K)1500 LED色アンバー 極性無し 冷却器ファン内蔵式 入数2個入 適正電圧(V)DC12/24
1セット(2個)
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用 パープルセイバーPRO
道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。 関連資料リーフレット(0.27MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB 角LEDテールランプ
ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯
ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC 質量(g)約450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45 入力電圧(V)DC12~40 定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6 照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90 使用環境温度(℃)-40~60 定格入力電力14.5W 光束(Lm)950 防水仕様JIS D0203-1994 S2
1個
5,998 税込6,598
欠品中

JB(日本ボデーパーツ工業)SUS製フック S型
。SUS304を採用し、錆に強いフックです。座繰り穴加工により、綺麗な外観で取付できます。装飾・シートゴム掛け等、負荷の少ない用途にご使用下 さい。
表面処理表面バフ研磨
1個
859 税込945
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)工具箱ステー SS400
用途奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。 材質SS400 長さ(mm)40 高さ(mm)330 質量(g)約2000 奥行(mm)263 表面黒皮
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ 品番JB品番:9893344C 電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1 消費電力(W)2.2 入力電圧(V)DC12/24 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光束(Lm)91.8 LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載 関連資料(0.63MB) (0.49MB) 防水性IP65
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット 材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ 電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26 電圧(V)DC12/24共用 消費電力(W)6.2(バルブ1本の値) 光束(Lm)1300 関連資料(0.59MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ 仕様純正交換タイプ(車検対応品) 規格D2R/D2S共用 電圧(V)DC12/24共用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー白リム
白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ 仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム 材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76 電球24V6W 球(鉛フリー) 取付ピッチ(mm)60
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
158 税込174
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。 材質廃プラスチック 関連資料チラシ(0.69MB)
1個
4,590 税込5,049
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)サンシェード用 大型吸盤
ピタっと密着して取れにくい
用途吸盤の破損や紛失の時に 直径(Φcm)5
1個
359 税込395
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)工具箱ステー SS400
用途奥行400mm以上の工具箱にご使用ください。 材質SS400 長さ(mm)40 高さ(mm)487 質量(g)約1325 奥行(mm)407 表面黒皮
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ラッシング ステップ
意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
関連資料チラシ(0.19MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット
路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツ レンズ色クリアー 定格電圧(V)DC12/DC24 口金BA15S 寸法(Φ×高さH)(mm)58×47 LED使用数(個)6 関連資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LSL-1010A LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状長方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LSL-1011A LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状正方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー 適合4t車・大型車クラス サイズ2HS・2L共通 適合ハンドル径(Φmm)450~460
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04 定格電流(A)(24V時)0.21 回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。 寸法(mm)適合ナット:41 高さ(mm)60 関連資料チラシ(0.92MB)
1パック(6個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス製ナンバー枠 車検対応
車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス 関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB)
1個
4,600 税込5,060
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱
FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)。キャッチ・蝶番はステンレス仕様
その他A型ステーをご使用ください。
1個
26,000 税込28,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 色温度(K)6500 入数1個入り 明るさ(Lm)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です
用途電装パーツ 材質ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73 適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB 関連資料(0.69MB)
1個
449 税込494
4日以内出荷

LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LED作業灯(丸)10V-80V 共通
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ 材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス 入力電圧(V)DC12/24/48 対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43 使用環境温度(℃)-45~80 使用電圧範囲(V)DC10~80 防水性IP65
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。ロングタイプ。
用途トラック用41mmナットカバー 仕様リア用 形状角型 材質/仕上スチール/クロームメッキ 高さ(mm)65 対辺(mm)41 高さH×直径(mm×Φmm)65×41
1セット(6個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷

純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24 材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)86×72
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷役作業時に傷つきやすい、あおり上部を保護します。豊富や種類で様々なメーカー純正鉄製あおりや、アルミブロックの厚み・段差に適合します。
材質アルミ(A5020-H112) 長さ(mm)2400 厚さ(mm)2.5 関連資料チラシ(0.21MB) 寸法図(0.17MB)
1本
17,980 税込19,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途JBラッシングレール専用 エンドキャップ(鉄・アルミ・ステンレスに使用可能) 材質(本体)樹脂
1個
459 税込505
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ナットキャッププライヤー
高さ60mmのロングタイプにも対応。ナットキャップを傷つけにくい、ゴムカバーコーティング仕様。ステンレス・スチール・樹脂製ナットキャップに対応
用途ナットキャップをスムーズに脱着する専用工具 関連資料チラシ(0.92MB)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
198 税込218
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

E619751 LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA 電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC12/24/48 対応環境負荷物質:SOC4対応 使用環境温度(℃)-20~50 光束(Lm)1060 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38 LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)樹脂製NO枠 角型
軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台(E619758/759/760/761のいずれか)+ナンバー灯LSL-1014AV(E619754)とのセットで番号灯として新規登録が可能
用途外装パーツ 材質ABS 品番JB品番:9893372 表面処理クロームメッキ 適合車2t~4t車 関連資料(0.65MB)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB ISOナットキャップ 33mm
ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。
用途トラック用ISO規格33mmナットカバー 形状角型 材質/仕上スチール/クロームメッキ 高さ(mm)50 対辺(mm)33 高さH×直径(mm×Φmm)50×51
1セット(2個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。8個入。
用途トラック用41mmナットカバー 形状角型 材質/仕上スチール/クロームメッキ 対辺(mm)41
1セット(8個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JBミニ3WAY電源インバーター 24V
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。 出力電圧(V)AC100/DC24/USB5 入力電圧(V)DC24 定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能 コード長さ(cm)約80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
1個
4,798 税込5,278
当日出荷