247件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)プリズム マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
トラック専用 洗車ブラシ JB(日本ボデーパーツ工業)トラック専用 洗車ブラシJB(日本ボデーパーツ工業)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
ブラシが細部まで入り込み、隅々までスピーディーに洗える。工具箱や蝶番の裏側など、スポンジで洗いにくい部分もラクラク。コーティング施工車の塗装面やメッキ部にも優しく洗える。握りやすい極太グリップで疲れにくい。
用途トラック専用 ボディーが洗えるやわらかブラシ!危険物の類別非危険物関連資料(1.27MB)
泥除け カラーミシン JB(日本ボデーパーツ工業)泥除け カラーミシンJB(日本ボデーパーツ工業)
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
レトロ調の下角が丸い泥除け
用途トラックの泥除けに【フチ】白、【表】赤、【裏】黒
サイドバンパー回転蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)サイドバンパー回転蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途サイドバンパーを分割する場合にご使用ください。主に「丸パイプ仕様(鉄・ステンレス)のサイドバンパー」に適用します。材質ステンレス SUS304 片側#400研磨厚さ(mm)3
歯止めブラケット JB(日本ボデーパーツ工業)歯止めブラケットJB(日本ボデーパーツ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途歯止め入れ物としてご使用ください。
ラッシングビーム JB(日本ボデーパーツ工業)ラッシングビームJB(日本ボデーパーツ工業)
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
用途ラッシングレールに取り付け庫内の荷物固定にご使用ください材質本体:アルミ 両端金具:鉄幅(mm)66.2高さ(mm)82
ステンレス製 サイドバンパー用Uボルト JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス製 サイドバンパー用UボルトJB(日本ボデーパーツ工業)
799税込879
1個
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)を使用しています。
用途トラックのサイドバンパー固定などにご使用ください。材質ステンレス(SUS304)本体径(mm)5.3取付ナットM6 P=1.0
フェリーフック 19Φ JB(日本ボデーパーツ工業)フェリーフック 19ΦJB(日本ボデーパーツ工業)
799税込879
1個
3日以内出荷
用途トラックやトレーラー等をフェリーによって輸送する際、車両を固縛する為に必要なフックです。材質鉄製 生地(S45C 鍛造)
サイドバンパー用 角型ゴム JB(日本ボデーパーツ工業)サイドバンパー用 角型ゴムJB(日本ボデーパーツ工業)
359税込395
1個
3日以内出荷
材質天然ゴム
サイドバンパー用 保護ゴム丸型 JB(日本ボデーパーツ工業)サイドバンパー用 保護ゴム丸型JB(日本ボデーパーツ工業)
999税込1,099
1個
9日以内出荷
用途工具箱開閉時などのキズ防止に材質ゴム(EPDM)
毒プレート 300×300 JB(日本ボデーパーツ工業)毒プレート 300×300JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
材質寸法(mm)300×300
危プレート 300×300 JB(日本ボデーパーツ工業)危プレート 300×300JB(日本ボデーパーツ工業)
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
材質寸法(mm)300×300
スタンションガイド 100×100 JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 100×100JB(日本ボデーパーツ工業)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
階段式は使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。材質表面処理カチオン黒塗装
ステンレス消火器BOX カマボコ型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX カマボコ型JB(日本ボデーパーツ工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
JB看板灯 球付き(ガラス板付き) JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯 球付き(ガラス板付き)JB(日本ボデーパーツ工業)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
用途社名などを入れる看板灯にご使用ください。奥行(mm)70
JB看板灯 N型 灯具無し JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯 N型 灯具無しJB(日本ボデーパーツ工業)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
奥行(mm)70
ジョロダ収納BOX JB(日本ボデーパーツ工業)ジョロダ収納BOXJB(日本ボデーパーツ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
全周溶接しているので、水の侵入に強い構造となっています。
用途ジョロダ本体を収納するステンレスBOXです。
消火器 切文字ステッカー JB(日本ボデーパーツ工業)消火器 切文字ステッカーJB(日本ボデーパーツ工業)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
用途消火器BOXに張るシール
のぼるくん スチール JB(日本ボデーパーツ工業)のぼるくん スチールJB(日本ボデーパーツ工業)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
・ステップ部分に凹凸加工を付け、滑りにくい構造です。・未使用時には、床下へ格納する事ができます。
用途・荷台への昇降を補助する為の、格納式ステップです。材質スチール(SS400)質量(kg)10.6関連資料チラシ(0.16MB)
ステンレス スライド工具箱 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス スライド工具箱JB(日本ボデーパーツ工業)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
材質キャッチ・取っ手:ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)
JBラッシングレール用 エンドキャップ JB(日本ボデーパーツ工業)JBラッシングレール用 エンドキャップJB(日本ボデーパーツ工業)
459税込505
1個
3日以内出荷
用途JBラッシングレール専用 エンドキャップ(鉄・アルミ・ステンレスに使用可能)材質(本体)樹脂
ラッシングレール JB(日本ボデーパーツ工業)ラッシングレールJB(日本ボデーパーツ工業)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
ピッチ(mm)50
プラネタ 溝付き JB(日本ボデーパーツ工業)プラネタ 溝付きJB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質廃プラスチック成形品(PE)長さ(mm)2500
スクエア スプリングシェード JB(日本ボデーパーツ工業)スクエア スプリングシェードJB(日本ボデーパーツ工業)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。ワンタッチでパッと広がり簡単装着。吸盤不要。従来品の丸型よりスクエア型は隅までシッカリ遮光。ドライブレコーダー装着車にも対応。
用途フロントガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.37MB)
極厚・消臭サンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)極厚・消臭サンシェードJB(日本ボデーパーツ工業)
1,780税込1,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
車内の温度上昇を大幅カット!二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。関連資料チラシ(0.23MB) 目安表(0.3MB)
発泡断熱シェード JB(日本ボデーパーツ工業)発泡断熱シェードJB(日本ボデーパーツ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き吸盤いらずの簡単取り付け
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.27MB)
ブラックシェード JB(日本ボデーパーツ工業)ブラックシェードJB(日本ボデーパーツ工業)
698税込768
1個
3日以内出荷
クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。プライバシー保護や防犯対策にも効果を発揮。吸盤2個入り。
用途サイドガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。関連資料チラシ(0.25MB)
金属研磨剤 JB(日本ボデーパーツ工業)金属研磨剤JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50g)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
2~3滴で4t車1本分の研磨力専用スポンジ・拭き取りクロス付き
用途金属類の研磨・鏡面仕上げに効果を発揮危険物の類別非危険物関連資料チラシ(2.62MB)
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mmJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。材質ステンレス寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)46関連資料チラシ(0.92MB)
ステンレス ロングフェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ロングフェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
61,980税込68,178
1枚
3日以内出荷
ステンレスSUS304
奥行(mm)600
BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応JB(日本ボデーパーツ工業)
12,000税込13,200
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
車検対応 ステンレス仕様メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス関連資料商品紹介(0.35MB) (0.45MB)
ステンレス製ナンバー枠 角型 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス製ナンバー枠 角型 車検対応JB(日本ボデーパーツ工業)
7,900税込8,690
1個
3日以内出荷
車検対応 ステンレス仕様
材質ステンレス関連資料商品紹介(0.35MB)
薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応JB(日本ボデーパーツ工業)
5,500税込6,050
1個
3日以内出荷
車検対応 ステンレス仕様メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB) 商品紹介(0.18MB)
ケース入りラッシングベルト わっか JB(日本ボデーパーツ工業)ケース入りラッシングベルト わっかJB(日本ボデーパーツ工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ固定側(m)1関連資料(0.22MB)
ケース入りラッシングベルト ワンピース JB(日本ボデーパーツ工業)ケース入りラッシングベルト ワンピースJB(日本ボデーパーツ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト長さ固定側(m)1関連資料(0.22MB)
ケース入りラッシングベルト クロスフック JB(日本ボデーパーツ工業)ケース入りラッシングベルト クロスフックJB(日本ボデーパーツ工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1関連資料(0.22MB)
改 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)改 角大型テールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
12,134税込13,347
1個
3日以内出荷
DC24V(電球式)使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
関連資料改と新の違い(0.13MB)
新 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)新 角大型テールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
DC24V(電球式)使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
関連資料改と新の違い(0.13MB)
06テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)06テールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷
DC24V(電球式)使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W