「jb-002」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ!
LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出!
タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK!
入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V
入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
定格電流(A)8まで
出力電圧(V)DC12/24
最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)
入力電圧(V)DC12/24
定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電!
入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V
入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V
USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能
最大電流 10A(4箇所合計10A以下)
定格出力 定格8Aまで
本体質量(g)約250
出力電圧(V)DC12/24
最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで
入力電圧(V)DC12/24
コード長さ(cm)約90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカー用ステーです。
Z型・L型2種類
取付穴は80mmピッチ
取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
交換可能なガラスレンズ採用!
クリアな光で明るさパワーUP!
超高輝度SMDLED搭載!
ガラスレンズ採用
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング
用途電装パーツ
材質ABS/クロームメッキ
型番LSL-R
適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
関連資料(0.69MB)
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です
用途電装パーツ
材質ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73
適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
関連資料(0.69MB)
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
LM/ML共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途2t車トラックハンドル用のカバー
適合2t車クラス
サイズML・LM共通
適合ハンドル径(Φmm)400~410
ハイパワーで明るさ20%UP!
衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計!
透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ
仕様純正交換タイプ(車検対応品)
規格D2R/D2S共用
電圧(V)DC12/24共用
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!
究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途2t車トラックハンドル用のカバー
適合2t車クラス
サイズML・LM共通
適合ハンドル径(Φmm)400~410
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)
グリーン購入法適合
2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー
適合4t車・大型車クラス
サイズ2HS・2L共通
適合ハンドル径(Φmm)450~460
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。
Z型・L型2種類
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!
究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー
適合4t車・大型車クラス
サイズ2HS・2L共通
適合ハンドル径(Φmm)450~460
トラックの長距離運転に効果を発揮!立体形状ウレタンが体をしっかり支える!
関連キーワード