特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カビとりリフレッシュ 18kg ミッケル化学

    カビとりリフレッシュ 18kg

    ミッケル化学
    5,598税込6,158
    1箱
    5日以内出荷
    泡の力で汚れに密着し、しつこいカビ汚れに長時間しっかり作用します。
    仕様●ケースサイズ:240×355×240●成分:次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤、脂肪酸塩、水酸化ナトリウムアズワン品番65-9400-84繰り返し・詰め替え対応
  • コンクリートシーラー18LBIB ミッケル化学

    コンクリートシーラー18LBIB

    ミッケル化学
    9,598税込10,558
    1箱
    翌々日出荷
    コンクリート目止め剤有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
    仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:アクリル樹脂、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水アズワン品番65-9400-20危険物の類別非危険物
  • 薬用水石鹸プルーン ミッケル化学

    薬用水石鹸プルーン

    ミッケル化学
    7,598税込8,358
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    さわやかな香りとおしゃれな液色ハンドソープ 医薬部外品 5Lタイプ。
    仕様●ケースサイズ:270×220×315●成分:イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油脂肪酸カリウム、オレイン酸カリウム、エデト酸塩、エタノール、色素、香料、水アズワン品番65-9401-13
  • ガラスクリーナー500mL×6本 ミッケル化学

    ガラスクリーナー500mL×6本

    ミッケル化学
    4,898税込5,388
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    ガラスの汚れをすばやく落とします500mLタイプ
    仕様●ケースサイズ:300×210×240●成分:2-アミノエタノール、界面活性剤、エタノール、イソプロピルアルコール、防腐剤、水アズワン品番65-9400-68
  • 薬用水石鹸ライム ミッケル化学

    薬用水石鹸ライム

    ミッケル化学
    7,598税込8,358
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    手肌を清潔に保ち、香りも楽しめるハンドソープ 医薬部外品 5Lタイプ。
    仕様●ケースサイズ:270×220×315●成分:イソプロピルメチルフェノール、K石鹸素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、色素、水アズワン品番65-9401-11
  • フロアリンス ミッケル化学

    フロアリンス

    ミッケル化学
    8,898税込9,788
    1缶
    5日以内出荷
    剥離作業後の床の残留アルカリ中和剤です。フロアポリッシュの塗布性、皮膜形成性、密着性を向上します。
    仕様●ケースサイズ:240×240×355●成分:酢酸、消泡剤、香料、水アズワン品番65-9400-28
  • 水石けんノーブルパウチ ミッケル化学

    水石けんノーブルパウチ

    ミッケル化学
    4,898税込5,388
    1箱(10袋)
    5日以内出荷
    省スペースで経済性に優れたパウチタイプのハンドソープです。
    仕様●ケースサイズ:300×145×250●成分:水、ヤシ脂肪酸K、オレイン酸K、ラウラミドDEA、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩、トリエタノールアミン、香料、塩化K、青色205号、緑色204号アズワン品番65-9401-21
  • ファインコート・ゼロ 18L BIB ミッケル化学

    ファインコート・ゼロ 18L BIB

    ミッケル化学
    13,980税込15,378
    1箱
    5日以内出荷
    高光沢・耐久力・作業性の高いバランス性能+初期光沢に優れているワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
    仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリルポリマー、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水アズワン品番65-9400-13繰り返し・詰め替え対応
  • ウインドウクリーナー技あり ミッケル化学

    ウインドウクリーナー技あり

    ミッケル化学
    15,980税込17,578
    1箱(3本)
    5日以内出荷
    プロ用ガラス専用洗剤。
    仕様●ケースサイズ:385×215×285●成分:ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル、金属イオン封鎖剤、水アズワン品番65-9400-66
  • サニバスクリーナー 5L×4本 ミッケル化学

    サニバスクリーナー 5L×4本

    ミッケル化学
    18,980税込20,878
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    除菌剤配合のバス用中性洗剤。洗浄と同時に強力に除菌できます。
    仕様●ケースサイズ:420×275×315●成分:界面活性剤、ビルダー、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、増粘剤、殺菌剤(ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩)、水色素水ジエチレングリコールモノブチルエーテル増粘剤、殺菌剤(ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩アズワン品番65-9401-04
  • バスコンパクト 5L希釈ボトル 4本入 ミッケル化学

    バスコンパクト 5L希釈ボトル 4本入

    ミッケル化学
    2,898税込3,188
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    専用希釈容器をつかうことで、面倒な水の軽量をせずに簡単に正確に希釈ができます。
    仕様●ケースサイズ:419×277×322アズワン品番65-9401-02
  • 中性ベストリムーバー ミッケル化学

    中性ベストリムーバー

    ミッケル化学
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    アルカリを嫌う床材(リノリウムやラバータイルなど)への剥離作業に最適な中性剥離剤です。 中性ながら強力な剥離剤で、床材へのダメージを抑えつつ、効率的に剥離作業を行えます。 作業効率を向上させる低泡・ノンリンス処方です。
    用途化学床材等に塗布した水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプの皮膜を除去する際の剥離洗浄に使用できます。希釈倍率5~10倍希釈液性中性
  • ハイパーリムーバーライト ミッケル化学

    ハイパーリムーバーライト

    ミッケル化学
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    高い剥離力と非危険物化を両立した扱いやすい剥離剤です。 幅広い希釈倍率で、汎用高耐久タイプの頑固な皮膜にも強力に対応します。
    種別強力剥離剤希釈倍率10~30倍適合材化学床散布量(mL/m2)150~200(希釈液)
  • ナチュラ ミッケル化学

    ナチュラ

    ミッケル化学
    8,598税込9,458
    1箱(4L×4本)
    5日以内出荷
    原料レベルから中性にこだわった多目的洗剤です。アルカリ洗剤にも匹敵する洗浄力を発揮します。溶剤や防腐剤、香料を使用していません。 【限りなく環境に配慮】 ・成分ひとつひとつが中性。PH調整剤で無理やり中性にしていません。 ・食品店濶部や化粧品に使用される原料を配合しています。 ・生分解性に優れています。 ・溶剤や防腐剤、香料なども使用していません。 【頼れる高性能】 ・アルカリ洗剤にも勝る、優れた洗浄力
    用途床・什器・壁などの洗浄。容量(L)4×4希釈倍率(標準)30~80倍液性中性
  • MソフトⅡ ミッケル化学

    MソフトⅡ

    ミッケル化学
    9,798税込10,778
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    床用洗剤で皮膜を除去可能な半樹脂タイプのワックスです。 光沢と作業性を、優れたコストパフォーマンスで実現します。 ・低粘度でモップさばきが軽いために、塗布作業が比較的楽に行えます。 ・耐ブラックヒールマーク性が良く、耐汚染性にも優れた効果を発揮します。 ・光沢皮膜が床面に美観を与えます。 ・剥離剤を使用しなくても汎用洗剤で剥離洗浄が可能です。 ・床面によく密着します。 ・樹脂ワックスと同等の仕上がりが期待できます。
    用途屋内の科学床材にタイプ半樹脂系容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
  • フローリングマスター ミッケル化学

    フローリングマスター

    ミッケル化学
    17,980税込19,778
    1箱(4L×4本)
    5日以内出荷
    室内のフローリング床の美観維持に最適な木床用ワックスです。シックハウス原因物質や重金属を使用していません。 【水に濡れてもしっかり密着】 ・乾燥状態はもちろんのこと、水が介在する湿潤状態でもしっかり密着します。 【傷・汚れから床材をガード】 ・強靭なワックス皮膜がフローリング床を守ります。 【床材の風合いを損なわない仕上がり】 ・透明感の高い皮膜は木材の持つ風合いを損ねません。 環境ホルモン嫌疑物質 非含有 シックハウス指針値対象物質 指針値以下 シックスクール検査対象物質 判定基準以下 リン系化合物 不使用 メタルフリー スチレンフリー
    用途室内のフローリング床の美観維持性能、シックハウス症候群原因物質不使用、有機リン系化合物非含有、亜鉛フリータイプフローリング専用容量(L)18
  • ラディアント ミッケル化学

    ラディアント

    ミッケル化学
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に最適な超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。 粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。 【低粘度で簡単塗布】 ・濃度を高めつつ粘度を抑えたため、ワックスがよく延びて快適に作業できます。 【どこまでも透明な皮膜】 ・透き通るようなリンピッドポリマー配合により、濁りの少ない透明度の高い皮膜を実現します。 【優れた耐ブラックヒールマーク性】 ・強靭な皮膜が床材の美観を守ります。
    用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超高濃度容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱、約100平方メートル/L
  • ファブラス ミッケル化学

    ファブラス

    ミッケル化学
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。 「やわらかさ」=「バフィング適応性」だと考えていませんか? 逆の発想が従来の常識を覆す!硬質で緻密な皮膚がバフィング効果をさらに高めます。バフィングすればするほど、皇室感が増し、床面にガラスを敷き詰めたようなきめこまやかな耀きが持続します。 そして、より一層耐久性も上がり、ブラックヒールマークやスカッフマークも格段と付着しにくくなります。 【念のため、バフィング専用ワックスではありません】 ドライ管理でもウェット管理でも最大限に威力を発揮します。ドライ管理ができない場所でも、通常のワックスのようにご使用ください。耐久性に優れた皮膜をがっちりガードします。
    用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ高緻密性容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱
  • グレイス ミッケル化学

    グレイス

    ミッケル化学
    24,980税込27,478
    1個(18L)
    5日以内出荷
    「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。 【超耐久性】 ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性皮膜が床面をガッチリと保護します。 【高光沢持続性】 強靭な高光沢皮膜が、重歩行エリアでも長期間にわたり美観を持続します。 【優れた剥離性】 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、優れた剥離性を発揮します。 【抜群の乾燥性、作業性】 粘度が低いためラクに塗布でき、乾燥性が高いため待ち時間を短縮できます。
    用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超耐久性容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
  • キュアアシスト ミッケル化学

    キュアアシスト

    ミッケル化学
    17,980税込19,778
    1個(18L)
    7日以内出荷
    高光沢、高耐久性はもちろんのこと、塗布性・乾燥性・バフィング対応性・低臭性・耐スリップ性に優れています。 特殊抗菌・防かび剤を配合。一般細菌だけでなく、食中毒菌にも抗菌効果を発揮します。 また、防かび効果(かび抵抗性)に優れ、衛生的で清潔な床面を維持します。
    用途病院向け液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
  • フローリングマスター ミッケル化学

    フローリングマスター

    ミッケル化学
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。 「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
    用途フローリング液性樹脂ワックス標準使用量1800m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
  • グレイスアズ ミッケル化学

    グレイスアズ

    ミッケル化学
    17,980税込19,778
    1個(18L)
    6日以内出荷
    高濃度+アクアグリッターポリマーにより光輝感溢れる仕上り。 皮膜の耐摩耗性・耐衝撃性・防汚性を向上。 強靭でヒールマーク性に優れ、汚れの抱込みの無い皮膜がガッチリ床を保護します
    液性樹脂ワックス標準使用量1000~1300m2(1回塗り)
  • BC洗剤 ミッケル化学

    BC洗剤

    ミッケル化学
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    ビルの外壁、コンクリート床、空調フィルターの洗浄に。溶剤配合。
    用途アルカリ性外装壁用洗浄剤標準使用量50~80倍繰り返し・詰め替え対応
  • フロアリンス ミッケル化学

    フロアリンス

    ミッケル化学
    7,698税込8,468
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    フロアポリッシュ除去後の残留アルカリを中和。再ポリッシュの皮膜を強化します。
    用途アルカリ中和剤標準使用量200倍
  • セミック ミッケル化学

    セミック

    ミッケル化学
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    優れたバフ性、抜群の耐ブラックヒールマーク性。スカッフも容易に補修できます。除去もカンタン。
    用途樹脂系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
  • ホスピタルコートゼロ3 ミッケル化学

    ホスピタルコートゼロ3

    ミッケル化学
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    耐アルコール性が高く、抗菌剤を配合。病院、老健施設に最適。
    用途抗菌剤配合アクリル系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
  • プロテクトゼロ フローリング用 ミッケル化学

    プロテクトゼロ フローリング用

    ミッケル化学
    16,980税込18,678
    1個(18L)
    5日以内出荷
    シックハウス対応が必要な学校や保育所・幼稚園のフローリングに最適。
    用途アクリル系フロアポリッシュ標準使用量約1800平方メートル/1缶
  • プロテクトゼロ 18kg BIB ミッケル化学

    プロテクトゼロ 18kg BIB

    ミッケル化学
    18,980税込20,878
    1箱(18kg)
    5日以内出荷
    シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。 落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。 優れた耐久性 ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。 スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。 落ち着いた光沢 オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。 塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。 プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。 モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。 ゼロシリーズは、5つのゼロを達成 1.有機リン系化合物(TBEP)非含有 2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有 3.環境ホルモン嫌疑物質非含有 4.PRTR法の報告義務 非該当 5.重金属 非含有
    用途床用ワックス仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー標準使用量約1800平方メートル/箱繰り返し・詰め替え対応