サンクラフト
サンクラフトのページです。サンクラフトは、厨房機器・キッチン/店舗用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 サンクラフト |
|---|
| 所在地 | 〒501-3264 岐阜県関市池尻1924 |
|---|
ナイロントングサンクラフト(11件のレビュー)当日出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン全長(mm)250耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0470-0501TKG品番(2017)6-0423-0501
びん蓋開け(3サイズセット)サンクラフト(1件のレビュー)当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120EBM品番289510
ナイロン菜箸トングサンクラフト(3件のレビュー)当日出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質(先端)シリコーンゴム耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
18-8抜型(丸)サンクラフト(2件のレビュー)当日出荷
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型
シリコン ホットマットサンクラフト(2件のレビュー)当日出荷
シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。
耐冷温度(℃)-50℃材質シリコーンゴム厚さ(mm)2質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×178×10耐熱温度(℃)-50~+200
計量カップセットサンクラフト(1件のレビュー)当日出荷
セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂質量(g)60最小目盛(mL)5寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
ナイロンターナーサンクラフト(2件のレビュー)当日出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン材質(先端)シリコーンゴム耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)幅W×全長(mm)80×320RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0470-0201TKG品番(2017)6-0423-0201
ケーキナイフサンクラフト(3件のレビュー)当日出荷
刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
刃渡り(mm)310材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装全長(mm)445TKG品番9-0345-1001TKG品番(2017)6-0316-1301
PP ポテトングサンクラフト(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
指を汚さずににポテトチップスが食べられます。握っても、箸のようにもっても使いやすい形状で先がギザギザで、しっかりつかめます。置いたとき、先端がテーブルにつかない形状です。海苔、漬物、梅干しにも使用できます。
材質ポリプロピレン全長(mm)186耐熱温度(℃)90
ナイロンお玉サンクラフト(5件のレビュー)当日出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質本体/グラスファイバー強化ナイロン、先端/シリコーンゴム幅W×全長(mm)90×300耐熱温度(℃)グラスファイバー強化ナイロン/250、シリコーンゴム/220RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0470-0101TKG品番(2017)6-0423-0101
びん蓋開けサンクラフト(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)223使用範囲Φ75までRoHS指令(10物質対応)対応EBM品番8040310
薬の錠剤カッターサンクラフト(6件のレビュー)当日出荷
飛び散らず半分に割れます錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗)材質(刃)ステンレス刃物鋼アズワン品番0-6597-01
たまごのなめらかスティックサンクラフト(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
リング構造で白身と黄身がなめらかにまざります。
卵料理はもちろん、ドレッシングや粉末飲料のかくはんにも便利です。
全長(mm)240材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)90
生卵の白身切 まぜ卵サンクラフト(4件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
材質:刃部/ステンレス 柄部/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)。生卵を滑らかに混ぜることができ、白身のどろり感がなくなります。すべってとりにくいカラザも簡単にすくうことができます。
全長(mm)228材質刃部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン キャップ:EVA樹脂
スパゲティトングサンクラフト(1件のレビュー)当日出荷
材質:ナイロン66、ステンレス鋼耐熱温度:180℃
全長(mm)200TKG品番9-0492-0901TKG品番(2017)6-0439-0801
波型ステンレスタオル掛けサンクラフト(1件のレビュー)当日出荷
取り付けが簡単で、波型でタオルが落ちにくい設計になっています。
材質18-8ステンレス、補助パット/発泡ポリエチレン質量(g)約80取付方式シンクドア用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×3.5アズワン品番64-3964-96掛数1
ステンレス小判型洗い桶サンクラフト(1件のレビュー)6日以内出荷
一体成形かつ電解仕上でさびにくく衛生的。水が溢れにくい縦長穴の水切が付いております。
材質18-8ステンレス質量(g)約640アズワン品番64-3964-91外寸(cm)37.5×26×高13.5満水容量(L)6
お薬どうぞサンクラフト(1件のレビュー)5日以内出荷
アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼寸法(mm)約63×40×60質量(g)約38適合サイズ(mm)錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ケーキクーラー角型サンクラフト(1件のレビュー)翌々日出荷
溶接で確実に止められた丈夫な網を使用。
形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×300×28材質18-8ステンレススチールTKG品番9-1056-0901TKG品番(2017)6-0932-1001
18-8デコレーションコームサンクラフト(1件のレビュー)翌々日出荷
波形状の荒さは3mm・5mm・10mm
材質18-8ステンレススチール寸法(幅W×奥行D)(mm)100×70質量(kg)0.025TKG品番9-1054-1701TKG品番(2017)6-0930-1701
おろし器セットサンクラフト(1件のレビュー)5日以内出荷
独自の目立てでらくらくおろせる。
食材の繊維をつぶさずおろせる。
食感を考えた線設計の目立て&丈夫なステンレス製のおろしプレート。
握りやすい角度のハンドル。
おろした食材が見える透明受け皿付き(すべり止め付き)。
材質プレート:ステンレス刃物鋼、プレート枠:ABS樹脂、受け皿:AS樹脂、滑り止め:天然ゴム寸法(mm)【本体】約270×94×52、【おろし器】約239×94×26、【受け皿】約270×94×41色オレンジ耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
計量カップサンクラフト(1件のレビュー)翌々日出荷
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500最小目盛(mL)50材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)80直径×高さ(mm)104×117TKG品番9-0509-1201TKG品番(2017)6-0456-1301