Hammerhead V3 X HyperSpeedRAZER4日以内出荷
【Razer HyperSpeed Wireless & Bluetooth 5.3】携帯電話、タブレット、PC、Steam Deck、PlayStation 5 などで、ゲーミンググレードのラグのない 2.4 GHz オーディオを体験。【HyperSpeed ケース】HyperSpeed ケースを PC ゲーミング環境やモバイル環境に接続することで、高性能なワイヤレス接続を実現。さらに、2.4GHz と Bluetooth デバイスをシームレスに切り替えて使用できます。【最大 35 時間のバッテリー持続時間】最大 10 時間の連続使用が可能で、さらにポケットに入る充電ケースで 25 時間使用でき、効率的です。USB C パススルーでケースを充電しながらプレイを継続できます。【耐水性に優れた IPX4 設計】イヤフォンを汗や雨、日常的な液体のこぼれから守る、耐水性に優れた IPX4 設計により、旅行、ワークアウト、毎日の通学・通勤で使い続けることができます。【THX Spatial Audio】サウンドステージの拡大で、PC ゲームに新たな息吹をもたらします。7.1 サラウンドサウンドを有効にし、最新の THX Spatial Audio アルゴリズムを搭載しアップグレードしたエンジンで、高精度のオーバーヘッドオーディオが楽しめます。Razer Audio アプリでさらにオーディオのカスタマイズが可能です。【直感的なタッチコントロールと LED インジケーター】一時停止、スキップ、オーディオソースの切り替えなど、イヤフォンを数回タップするだけで行えます。便利なケース上の LED バー付きで、充電、ペアリング、アラートのループを維持します。
仕様集音パターン/単一指向性質量(g)5.3 (片側)/ 約 51 (両側・ケース込)感度(ヘッドフォン)102dB,(マイク)-35 dB接続方法2.4 GHz ワイヤレス / Bluetooth 5.3周波数特性20Hz ~ 20kHzインピーダンス32 ΩS/N比65 dBケーブル長(cm)充電/約40ドライバー径(Φmm)11入力電力(W)ヘッドフォン/25mバッテリー動作時間最大 35 (イヤフォン単体は最大 10)