Hammerhead V3 X HyperSpeed

Hammerhead V3 X HyperSpeed - RAZERHammerhead V3 X HyperSpeed - RAZERHammerhead V3 X HyperSpeed - RAZERHammerhead V3 X HyperSpeed - RAZERHammerhead V3 X HyperSpeed - RAZERHammerhead V3 X HyperSpeed - RAZERHammerhead V3 X HyperSpeed - RAZERHammerhead V3 X HyperSpeed - RAZER

【Razer HyperSpeed Wireless & Bluetooth 5.3】
携帯電話、タブレット、PC、Steam Deck、PlayStation 5 などで、ゲーミンググレードのラグのない 2.4 GHz オーディオを体験。
【HyperSpeed ケース】
HyperSpeed ケースを PC ゲーミング環境やモバイル環境に接続することで、高性能なワイヤレス接続を実現。
さらに、2.4GHz と Bluetooth デバイスをシームレスに切り替えて使用できます。
【最大 35 時間のバッテリー持続時間】
最大 10 時間の連続使用が可能で、さらにポケットに入る充電ケースで 25 時間使用でき、効率的です。
USB C パススルーでケースを充電しながらプレイを継続できます。
【耐水性に優れた IPX4 設計】
イヤフォンを汗や雨、日常的な液体のこぼれから守る、耐水性に優れた IPX4 設計により、
旅行、ワークアウト、毎日の通学・通勤で使い続けることができます。
【THX Spatial Audio】
サウンドステージの拡大で、PC ゲームに新たな息吹をもたらします。7.1 サラウンドサウンドを有効にし、
最新の THX Spatial Audio アルゴリズムを搭載しアップグレードしたエンジンで、高精度のオーバーヘッドオーディオが楽しめます。
Razer Audio アプリでさらにオーディオのカスタマイズが可能です。
【直感的なタッチコントロールと LED インジケーター】
一時停止、スキップ、オーディオソースの切り替えなど、イヤフォンを数回タップするだけで行えます。
便利なケース上の LED バー付きで、充電、ペアリング、アラートのループを維持します。

仕様
集音パターン/単一指向性
質量(g)
5.3 (片側)/ 約 51 (両側・ケース込)
感度
(ヘッドフォン)102dB,(マイク)-35 dB
接続方法
2.4 GHz ワイヤレス / Bluetooth 5.3
周波数特性
20Hz ~ 20kHz
インピーダンス
32 Ω
S/N比
65 dB
ケーブル長(cm)
充電/約40
ドライバー径(Φmm)
11
入力電力(W)
ヘッドフォン/25m
バッテリー動作時間
最大 35 (イヤフォン単体は最大 10)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77971516RZ12-05620100-R3A1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする