絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリマーギヤのロゴ

ポリマーギヤ

弊社は1988年に巻取り式安全帯を開発・発売した国内初のメーカーです。||これは高強度のアラミド繊維を芯としたストラップ「平ロープ」、平ロープと一体化した小型で高性能な「一体型ショックアブソーバ」、開閉時に指が邪魔にならない独自の機構を採用しさらにカラフルな樹脂カバー付でフックの仕様状態がひと目で確認できる「2ロックタイプフック」などの弊社オリジナル技術を採用したものです。||以来、この技術を基本として他社にはない様々なアイデアを取り入れた豊富な巻取り器のラインナップを誇る安全帯や各種墜落防止器具、安全機器で多様なニーズにお応えしています。

会社情報
会社名ポリマーギヤ株式会社
設立1988/11/21
所在地〒521-0002 滋賀県米原市上多良60
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
ブロックリールF5型 ポリマーギヤブロックリールF5型ポリマーギヤ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止ランヤード(有効長)(m)3.5仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具 ポリマーギヤ常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具ポリマーギヤ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
欠品中
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ネイビー胴ベルト長さ(mm)1200仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付ポリマーギヤ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
欠品中
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ブロックリール RKF2-LR ポリマーギヤブロックリール RKF2-LRポリマーギヤ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤードポリマーギヤ
8,998税込9,898
1個
欠品中
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付ポリマーギヤ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
欠品中
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルト ポリマーギヤ胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルトポリマーギヤ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
胴ベルト長さ(mm)1200ベルト幅(mm)50質量(g)345バックルワンタッチバックル
フルハーネス ポリマーギヤフルハーネスポリマーギヤ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軽量・低価格のハーネス本体
用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)820適応身長(cm)160~180
胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト ポリマーギヤ胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルトポリマーギヤ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200ベルト幅(mm)50質量(g)305バックルワンタッチバックル
ハーネス用フックハンガー ポリマーギヤハーネス用フックハンガーポリマーギヤ
169税込186
1個
当日出荷
開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。
用途ハーネス用フックハンガーの交換用ブラック質量(g)10
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付ポリマーギヤ
11,980税込13,178
1本
欠品中
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具 4PHNWタイプ(ワンタッチバックル) ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 4PHNWタイプ(ワンタッチバックル)ポリマーギヤ
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷
使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ブラック形状背中部:X型、もも部:水平ベルト幅(mm)43材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチ材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつサイズ43背タイプX型ショックアブソーバの種類無し脚部構造平行型腿バックルワンタッチランヤード無し胴ベルト
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル) ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル)ポリマーギヤ
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
SD環止め ポリマーギヤSD環止めポリマーギヤ
129税込142
1個
11日以内出荷
ブルー穴数4
ブロックリール ポリマーギヤブロックリールポリマーギヤ
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
共通の性能対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 共通の仕様フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット) ポリマーギヤ補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)ポリマーギヤ
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプシングル仕様(大径フック回転連結リング)なしセット内容ランヤード+フックハンガー+D環止ロープ仕様(mm)18×4材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)材質(ランヤード)平綱ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤードポリマーギヤ
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト スチールバックル付ベルト ポリマーギヤ胴ベルト スチールバックル付ベルトポリマーギヤ
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200質量(g)280
フックハンガー2口 ヘッダー付き ポリマーギヤフックハンガー2口 ヘッダー付きポリマーギヤ
179税込197
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー
用途安全帯用のフックハンガー材質樹脂ベルト通し幅(mm)50
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ ポリマーギヤ巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズポリマーギヤ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ブラック胴ベルト長さ(mm)1200仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤードポリマーギヤ
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)1145タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル) ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル)ポリマーギヤ
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ブラック形状背中部:X型、もも部:水平ベルト幅(mm)43材質(調節バックル)スチール製パススルー材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつサイズ43背タイプX型ショックアブソーバの種類無し脚部構造平行型腿バックルパススルーランヤード無し胴ベルト
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル) ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル)ポリマーギヤ
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
ブロックリールRK型 ポリマーギヤブロックリールRK型ポリマーギヤ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止ロープ長さ(m)台付1.5ランヤード(有効長)(m)3.5仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1260タイプカラビナ・台付ロープケース寸法(mm)150×120×67ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
胴ベルト アルミバックル付ベルト ポリマーギヤ胴ベルト アルミバックル付ベルトポリマーギヤ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
アルミバックル。
胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト幅(mm)50質量(g)200
フルハーネスダブル伸縮ランヤードセット ポリマーギヤフルハーネスダブル伸縮ランヤードセットポリマーギヤ
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)1980適応身長(cm)160~180ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
フルハーネスダブルリールランヤードセット ポリマーギヤフルハーネスダブルリールランヤードセットポリマーギヤ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)2185適応身長(cm)160~180ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤードポリマーギヤ
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤードポリマーギヤ
9,498税込10,448
1本
9日以内出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル