絞り込み
ブランド
- ポリマーギヤ
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,027)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る

ポリマーギヤ
弊社は1988年に巻取り式安全帯を開発・発売した国内初のメーカーです。||これは高強度のアラミド繊維を芯としたストラップ「平ロープ」、平ロープと一体化した小型で高性能な「一体型ショックアブソーバ」、開閉時に指が邪魔にならない独自の機構を採用しさらにカラフルな樹脂カバー付でフックの仕様状態がひと目で確認できる「2ロックタイプフック」などの弊社オリジナル技術を採用したものです。||以来、この技術を基本として他社にはない様々なアイデアを取り入れた豊富な巻取り器のラインナップを誇る安全帯や各種墜落防止器具、安全機器で多様なニーズにお応えしています。
会社情報
| 会社名 | ポリマーギヤ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1988/11/21 |
| 所在地 | 〒521-0002 滋賀県米原市上多良60 |
特価

ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷大径フック付安全ブロックタイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
ブロックリールF5型
ポリマーギヤ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具
ポリマーギヤ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式ベルト色ネイビー機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け





胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト
ポリマーギヤ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷から13日以内出荷ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。質量(g)305ベルト幅(mm)50バックルワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード
ポリマーギヤ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル





胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルト
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷から14日以内出荷ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。質量(g)345ベルト幅(mm)50バックルワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200
ハーネス用フックハンガー
ポリマーギヤ¥199税込¥2191個当日出荷開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。用途ハーネス用フックハンガーの交換用色ブラック質量(g)10
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付
ポリマーギヤ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり色巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ブロックリールRK型
ポリマーギヤ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1260タイプカラビナ・台付ロープケース寸法(mm)150×120×67ロープ長さ(m)台付1.5ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
ブロックリール RKF2-LR
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷カラビナ、台付けロープ付安全ブロックタイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
フルハーネスダブル伸縮ランヤードセット
ポリマーギヤ¥21,980税込¥24,1781セット欠品中軽量・低価格のハーネスセット用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)1980適応身長(cm)160~180ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
フルハーネスダブルリールランヤードセット
ポリマーギヤ¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷軽量・低価格のハーネスセット用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)2185適応身長(cm)160~180ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード
ポリマーギヤ¥17,980税込¥19,7781本当日出荷背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり色ロープカバー:ブラック質量(g)1145タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり色巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
ハーネス型墜落制止用器具 4PHNWタイプ(ワンタッチバックル)
ポリマーギヤ¥17,980~税込¥19,778~1着5日以内出荷使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:X型、もも部:水平色ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル)
ポリマーギヤ¥14,980~税込¥16,478~1着5日以内出荷固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平色ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し





胴ベルト アルミバックル付ベルト
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷から8日以内出荷アルミバックル。質量(g)200胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200
ブロックリール
ポリマーギヤ¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
フックハンガー2口 ヘッダー付き
ポリマーギヤ¥189税込¥2081個5日以内出荷から11日以内出荷カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー用途安全帯用のフックハンガー材質樹脂ベルト通し幅(mm)50
補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)
ポリマーギヤ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なしセット内容ランヤード+フックハンガー+D環止ロープ仕様(mm)18×4材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)材質(ランヤード)平綱ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ
ポリマーギヤ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー種類巻取式ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード
ポリマーギヤ¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷色ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード
ポリマーギヤ¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。色ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード
ポリマーギヤ¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり色ロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル)
ポリマーギヤ¥14,980~税込¥16,478~1着5日以内出荷使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:X型、もも部:水平色ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル)
ポリマーギヤ¥18,980~税込¥20,878~1着当日出荷から5日以内出荷固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平色ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し





胴ベルト スチールバックル付ベルト
ポリマーギヤ¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷から16日以内出荷スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。質量(g)280胴ベルト長さ(mm)1200