絞り込み
ブランド
  • ポリマーギヤ
  • モノタロウ(402)
  • フェリック(2,890)
  • エスコ(2,184)
  • サンエス(2,146)
  • ジーベック(1,698)
  • 自重堂(1,208)
  • TRUSCO(1,138)
  • アイトス(1,111)
  • ミドリ安全(1,097)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
  • カーシーカシマ(874)
  • コーコス信岡(817)
  • ボンマックス(790)
  • クロダルマ(776)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(683)
  • セブンユニフォーム(666)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • おたふく手袋(612)
  • SK11(595)
  • 重松製作所(556)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール F5SF2-LR

    ポリマーギヤ(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    大径フック付安全ブロック
    タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
  • ブロックリールF5型 ポリマーギヤ

    ブロックリールF5型

    ポリマーギヤ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
    用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
  • 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具 ポリマーギヤ

    常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具

    ポリマーギヤ(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    欠品中
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式ベルト色ネイビー機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • ブロックリール RKF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール RKF2-LR

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
    タイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
  • ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト ポリマーギヤ

    胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト

    ポリマーギヤ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
    質量(g)305ベルト幅(mm)50バックルワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200
  • 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ

    常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード

    ポリマーギヤ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • ハーネス用フックハンガー ポリマーギヤ

    ハーネス用フックハンガー

    ポリマーギヤ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。
    用途ハーネス用フックハンガーの交換用ブラック質量(g)10
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • 胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルト ポリマーギヤ

    胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルト

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
    質量(g)345ベルト幅(mm)50バックルワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200
  • フルハーネス ポリマーギヤ

    フルハーネス

    ポリマーギヤ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    軽量・低価格のハーネス本体
    用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)820適応身長(cm)160~180
  • 補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット) ポリマーギヤ

    補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)

    ポリマーギヤ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なしセット内容ランヤード+フックハンガー+D環止ロープ仕様(mm)18×4材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)材質(ランヤード)平綱ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付

    ポリマーギヤ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ブロックリールRK型 ポリマーギヤ

    ブロックリールRK型

    ポリマーギヤ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
    用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1260タイプカラビナ・台付ロープケース寸法(mm)150×120×67ロープ長さ(m)台付1.5ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
  • フルハーネスダブル伸縮ランヤードセット ポリマーギヤ

    フルハーネスダブル伸縮ランヤードセット

    ポリマーギヤ
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    軽量・低価格のハーネスセット
    用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)1980適応身長(cm)160~180ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
  • フルハーネスダブルリールランヤードセット ポリマーギヤ

    フルハーネスダブルリールランヤードセット

    ポリマーギヤ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    軽量・低価格のハーネスセット
    用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)2185適応身長(cm)160~180ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
  • ブロックリール ポリマーギヤ

    ブロックリール

    ポリマーギヤ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付
    用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード

    ポリマーギヤ
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード

    ポリマーギヤ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)1145タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード

    ポリマーギヤ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具 4PHNWタイプ(ワンタッチバックル) ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具 4PHNWタイプ(ワンタッチバックル)

    ポリマーギヤ
    17,980税込19,778
    1着
    5日以内出荷
    使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:X型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル) ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル)

    ポリマーギヤ
    14,980税込16,478
    1着
    5日以内出荷
    使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:X型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル) ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル)

    ポリマーギヤ
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 胴ベルト アルミバックル付ベルト ポリマーギヤ

    胴ベルト アルミバックル付ベルト

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アルミバックル。
    質量(g)200胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200
  • フックハンガー2口 ヘッダー付き ポリマーギヤ

    フックハンガー2口 ヘッダー付き

    ポリマーギヤ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー
    用途安全帯用のフックハンガー材質樹脂ベルト通し幅(mm)50
  • 巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ ポリマーギヤ

    巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ

    ポリマーギヤ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー種類巻取式ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード

    ポリマーギヤ
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル) ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル)

    ポリマーギヤ
    14,980税込16,478
    1着
    5日以内出荷
    固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • SD環止め ポリマーギヤ

    SD環止め

    ポリマーギヤ
    159税込175
    1個
    11日以内出荷
    ブルー穴数4
  • 胴ベルト スチールバックル付ベルト ポリマーギヤ

    胴ベルト スチールバックル付ベルト

    ポリマーギヤ
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
    スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
    質量(g)280胴ベルト長さ(mm)1200