カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- HEC(コンピューケース・ジャパン)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- BELL(6)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- READY GO(5)
- RS PRO(18)
- SKC(環境測定)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- SPARKFUN(5)
- STMicro(3)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- スズキ(1)
- ポラロイド(polaroid)(2)
- ミルウォーキーツール(31)
- 三菱電機(4)
- 安川電機(1)
- 富士電機(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る



モバイルバッテリー
HEC(コンピューケース・ジャパン)¥7,198税込¥7,9181台8日以内出荷MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。便利なリング付き!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。3台同時充電!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS寸法(mm)約63.5×98.2×18.8質量(g)約138出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX)入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W電池Lithium polymer保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー
HEC(コンピューケース・ジャパン)¥5,998税込¥6,5981台8日以内出荷PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。取り外して着せ替え可能!。残量表示LED付き!!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!付属品USB-C ⇔ USB-C Cable材質PC寸法(mm)約25.9×25.9×115.4質量(g)約115出力Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A入力Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A電池Lithium ion保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら