カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HEC(コンピューケース・ジャパン)
- 象印マホービン(2)
- 東芝(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 千代田通商(1)
- elf(1)
- フォレスト(1)
- グリーンフィールド(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- PYKES PEAK(Fun Standard)(1)
「ws-gr」の検索結果

モバイルバッテリー
HEC(コンピューケース・ジャパン)¥8,698税込¥9,5681台8日以内出荷MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。見やすいデジタル残量表示!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル質量(g)約144外形寸法(mm)約68×103.5×13.5出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回