カテゴリ
- メカニカル部品(56)
- 空調・照明・電設資材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック(29)
- メイキコウ(24)
- 日動工業(12)
- SMC(9)
- 佐藤計量器製作所(8)
- スリーハイ(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- イーエス・ウォーターネット(3)
- 日本ジェネティクス(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- 水本機械製作所(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- WATSON(1)
- 三鈴工機(1)
- 伊東電機(1)
- Vesrah(1)
- グリーンフィールド(1)
- FastGene(1)
エコロジープロダクト
「p-l200-50」の検索結果

スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
メモリ付きラックチップ
WATSON¥7,898税込¥8,6881箱(10ラック)当日出荷適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200色クリアアズワン品番62-3842-28
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-200Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-200DCMZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L50-2
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-200DCMZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイディスク 高出力LED投光器
日動工業¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から4日以内出荷サージプロテクター付用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)
日動工業¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
ディスクライト200/300用平面取付枠
日動工業¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷ディスクライト200W/300Wを平面に取り付けるためのオプションです。適合機種L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K色白
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
ハイスペックハイディスク V2 200W
日動工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷水銀灯1000W同等の明るさ!用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)208、(200V)200定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様
日動工業¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.5タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:208/200V:200定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)LED200W耐振動5G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)33500耐震性(クラス)S2比較水銀灯1000Wクラスエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様
日動工業¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
アムノンドリップチューブ定流量型 PC定流量16
イーエス・ウォーターネット¥73,980税込¥81,3781巻(200m)5日以内出荷距離や傾斜にかかわらず滴下量が一定の定流量型ドリップチューブです。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがいに最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。用途施設園芸・緑化かん水の標準型。定流量で小水量節水かんがいの決定版。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパー内部はゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに段差を設け外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止。材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35流量2.2L
アムノンドリップチューブ吸込み防止型 PCAS16
イーエス・ウォーターネット¥79,980税込¥87,9781巻(200m)5日以内出荷定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。用途定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。地中埋設に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量・吸込み防止型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35流量2.2L
アムノンドリップチューブボタ落ち防止型 PCCNL定流16
イーエス・ウォーターネット¥81,980税込¥90,1781巻(200m)5日以内出荷定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい及び養液栽培に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。用途定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。間断の多いかん水(パルスかん水)や正確な滴下量管理の用途向け、養液栽培に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量・ボタ落ち防止型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35流量2.2L