絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NHTechnology(NHテクノロジー)

NHTechnology(NHテクノロジー)のページです。NHTechnology(NHテクノロジー)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy Max NHTechnology(NHテクノロジー)ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy MaxNHTechnology(NHテクノロジー)
18,164税込19,980
1個
当日出荷
災害にも日常にも、あなたの相棒【4WAY充電】〈1〉ソーラー充電本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回しすぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール本体質量(g)375本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×38.5解像度800×480(ピクセル)対応メディアmicroSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz端子イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ5インチ
innowa ベビーモニター NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ベビーモニターNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
寝室などにいる赤ちゃんの様子を別室からモニター機で見守ることができます。センサーが反応すると、モニター機のお知らせ音が鳴るので、常にモニター機を見ていなくても寝室などにいる赤ちゃんの様子の変化に気付くことができます。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができます。ナイトビジョン搭載で、暗いお部屋にいるお休み中の赤ちゃんを見守ることができます。また、モニター機の操作で子守歌を再生・停止ことができ、寝室で眠っていた赤ちゃんが起きて泣きだした時に、子守歌(6曲搭載)をカメラから流すことができます。カメラとモニター機間の接続設定が不要で、それぞれの電源を入れるだけですぐに使用開始できます。モニター機は充電式で、持ち運びが可能なので、電源が近くにないお部屋で家事をする時にも見守りができ便利です。付属の取り付けアームや、取付ネジパックで、カメラをベビーベットに固定したり、壁に設置することができます。最大4台までカメラ追加可能。
付属品取り付けアーム、取付ネジパック、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書質量(g)カメラ:約107、モニター:約178外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:112×84.6×84.6、モニター:91.8×124.5×42.5充電時間(時間)約3画質300万画素入数1台使用時間(時間)約6(明るさ音量を最大に設定した場合)可動範囲(°)カメラ:水平360、垂直150
innowa 防災LED電球 電球色 NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 電球色NHTechnology(NHテクノロジー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】(1)照明器具を使用(2)手でつまむ(3)スイッチ付きフックを使用(4)水につける広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。
付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色電球色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6
innowa 忘れ物探知機 NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 忘れ物探知機NHTechnology(NHテクノロジー)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
タグを鍵や財布などに取り付け、リモコンのボタンを押すだけで音と光でお知らせアプリやスマホは不要、誰でも簡単に使える便利な忘れ物探知機です【カンタン操作、見やすい表示】大きなボタンとLEDで迷わず操作!【アプリ不要】面倒な設定なし!すぐに使えるシンプル設計【シールでカンタン確認】付属のメモ&アイテムシールで、管理もラクラク!【様々なモノに】キーリングや両面テープで、いろいろなアイテムに取り付けOK!【最大25m広範囲】広い範囲をカバーし、安心して見つけられる!【電池装着済み】開封後すぐに使える、交換時は同梱ドライバーで簡単対応!【技適マーク取得済み】国内で安心して使える、認証取得済みの製品。【定位置管理に便利】置き場所に迷わない!リモコンスタンド付き。
付属品リモコン、リモコンスタンド、キーリング6個、両面テープ8枚(予備2枚含む)、タグ6個、電池(CR2032) 7個、メモシール、アイテムシール、ドライバー、取扱説明書・保証書電池CR2032動作範囲最大25m周波数(MHz)315音量(dB)75~80
innowa 防災LED電球 昼白色 NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色NHTechnology(NHテクノロジー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】(1)照明器具を使用(2)手でつまむ(3)スイッチ付きフックを使用(4)水につける広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。
付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色昼白色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6
innowa ポータブルソーラーパネル(ベージュ) NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブルソーラーパネル(ベージュ)NHTechnology(NHテクノロジー)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
持ち運び便利なコンパクトサイズのポータブルソーラーパネル。スマートフォンも最速2~3時間でフル充電、1時間半で80%まで充電可能 ※最大出力での充電の場合野外使用も安心な防水性(IP67)※端子部分は除く自動再充電機能を搭載、充電中断時、再び太陽光を感知すると自動的に充電を再開 します。コンパクトな折畳み設計で、持ち運び収納もラクラク。USBケーブル(USB-C)を同梱。すぐに使用可能。
付属品充電用USBケーブル(USB-AtoUSB-C)、取扱説明書ベージュ質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×122×20.9入数1台防水性IP67発電力(W)12
innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き)NHTechnology(NHテクノロジー)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
テレビの声が手元ではっきり、ラジオも楽しめるワイヤレススピーカー【すぐに使える】ACアダプターをコンセントに差し込み、送信機に接続するだけで、すぐに使用可能です。高音質の光デジタルケーブルを使って、送信機とテレビの光デジタル端子を接続するだけで準備完了。※テレビのイヤホン端子にもオーディオケーブルを使って接続できます。【はっきり聞こえる】「テレビはっきり音声」機能により、テレビの音量をそのままにしても、人の声をクリアに聞き取ることができます。専用スイッチで音声の効き具合を調整可能です。【ワイヤレス接続】家のどこでも便利に使える、音声遅延が少ない2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。見通し距離は最大30メートルで、広範囲での使用が可能です。※建物の構造や周囲の電波状況によって変化します。【AM/FM/ワイドFMラジオ対応】AMとFMの切り替えが可能で、自動選局機能も搭載。ボタン一つで簡単に放送局を選べます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、 角形光デジタルケーブル、 オーディオケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)スピーカー:約550電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/ 3000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーユニット:173.5×60.5×121連続使用時間(時間)約26 (テレビ音声)/約13 (ラジオ)最大出力4Ω/4.5W×2充電時間(時間)約6受信周波数FM:76~108MHz/AM:522~1710kHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック×2
innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ)NHTechnology(NHテクノロジー)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
持ち運び便利なコンパクトサイズのポータブルソーラーパネル。スマートフォンも最速2~3時間でフル充電、1時間半で80%まで充電可能 ※最大出力での充電の場合野外使用も安心な防水性(IP67)※端子部分は除く自動再充電機能を搭載、充電中断時、再び太陽光を感知すると自動的に充電を再開 します。コンパクトな折畳み設計で、持ち運び収納もラクラク。USBケーブル(USB-C)を同梱。すぐに使用可能。
付属品充電用USBケーブル(USB-AtoUSB-C)、取扱説明書グレー質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×122×20.9入数1台防水性IP67発電力(W)12
innowa ポータブル電源 Mighty NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブル電源 MightyNHTechnology(NHテクノロジー)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
小さいのにパワフル!備えも遊びもこれ一個自動車バッテリーを直接充電可能。バッテリー上がりトラブルでも安心。複数の電気製品を同時給電 急速充電(PD/QC)対応。大型LEDランプを商品後方に搭載 長期間の光源確保。コンパクト&軽量設計 持ち運び楽々。ファンレス設計で静かな動作音 屋内外問わず使える。
付属品ACアダプター、シガーソケットケーブル、自動車用バッテリー充電ケーブル、取扱説明書入力USB Type-C:最大100W、シガーソケット:12.6V/10ALEDライト切替:5W/10W/SOS/警告灯出力端子USB-A×3、USB-C×1、AC100-110V×2入数1台
3in1ワイヤレス充電ステーション NHTechnology(NHテクノロジー)3in1ワイヤレス充電ステーションNHTechnology(NHテクノロジー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
3デバイス同時充電可能!折りたたんでコンパクトに!3種類の充電器を1つにまとめており、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンの3台を同時に充電可能です。MagSafe対応のiPhoneモデルとiPhoneケースに対応、強力マグネットでずれることなく安定した充電が可能です。折りたたみ式で、重量は約132gと軽量。旅行などの外出時の持ち運びに便利です。デバイスを充電しながら高さと角度を自由に動かすことが可能です。USB PD対応ACアダプター付属。
セット内容USB PD対応ACアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)約132電力(W)イヤホン充電:最大3、スマートウォッチ充電:最大3、スマートフォン充電:最大15(9V/1.67A)入力USB Type-C 5V3A、9V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×18(折りたたみ時)
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
3WAY充電1.充電池付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。2.乾電池別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)3.手回しすぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。ワンセグTV4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。AM・FMラジオラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。LEDライト夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。サイレン緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。携帯充電内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。蓄光シール急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。ハンドストラップ持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
(くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)(くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。 巾着袋 本体や付属品をまとめて入れられるくまモン刺繍入りの巾着袋を付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、巾着袋ブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールオリーブ出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールホワイト出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セット NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セットNHTechnology(NHテクノロジー)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
災害や停電時にも頼れる非常用電源として、innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セットがあなたのデバイスをしっかりサポート。ポータブルソーラーパネルとモバイルバッテリーは一体化されながらも、それぞれ単独での使用が可能。撥水仕様のポーチにより、雨や水からバッテリーを保護し、USBケーブルもポーチ内にすっきり収納できます。自動再充電機能と高効率パネルにより、緊急時でも安心して電力を確保できます。【モバイルバッテリー】急速充電対応、スマートホンやその他のデバイスなどの充電時間を短縮します。【ソーラーパネル】高い交換効率を持つパネルを採用し、太陽光をより効果的に電力に変換し、充電時間を短縮します。【アウトドア】自動再充電機能を搭載し、充電中断時、再び太陽光を感知すると自動的に充電を再開します。※接続する機器・ケーブルによっては正常に動作・充電できない場合があります。
用途モバイルバッテリー、ソーラーパネル、アウトドア仕様防水性※本製品の防水機能は本体のみです。 USBケーブルやUSBポートは水につけないようにしてください。セット内容本体(ポータブルソーラーパネル + モバイルバッテリー)、USBケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)【ポータブルソーラーパネル】391【モバイルバッテリー】269外形寸法(mm)【ポータブルソーラーパネル】565×180×32.5(展開時)90×180×56(折りたたみ時)【モバイルバッテリー】142×70×20材質(表面)PUレザー(生地部分), PET (ソーラーパネル 表面)