カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- スタッフ
- サンエス(34)
- ハンマーキャスター(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーバル(2)
- コロナ電業(2)
- 共立電気計器(1)
- TDK(1)
- ニチバン(1)
- マザーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- ニチコン(1)
- 文運堂(1)
- VISHAY(1)
- PITWORK(日産)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- KEIHIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「920ma」の検索結果

920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型)
スタッフ¥5,798税込¥6,3781本欠品中特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)164防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz認証マーク技適番号:T13-047-1040
920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート)
スタッフ¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)160防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(ストレート型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)認証マーク技適番号:T13-047-1038