カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • スタッフ
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • サンドビック(4)
  • 日東工器(3)
  • 日本エレパーツ(3)
  • エレコム(2)
  • CKD(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • SPARKFUN(2)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
  • ユウエツ精機(2)
  • ワカ製作所(2)
  • Electro Harmonix(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型) スタッフ

    920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型)

    スタッフ
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
    形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)164防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz認証マーク技適番号:T13-047-1040
  • LTE用λ/4ホイップアンテナ(L型) スタッフ

    LTE用λ/4ホイップアンテナ(L型)

    スタッフ
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    小型端末に適した短い無指向性のL型SMAプラグアンテナ グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4ホイップアンテナです。IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。また、トルクレンチを使用して確実に結栓できる仕様で、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。
    形式単一型1/4λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)104コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数698MHz~960MHz/1428MHz~2700MHz防水IP67認証マーク技適番号:T17-058-1070
  • 920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ

    920MHz用λ/4ホイップアンテナ

    スタッフ
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
    型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース