絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GLOBE(旧堀内製作所)

GLOBE(旧堀内製作所)のページです。GLOBE(旧堀内製作所)は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在49件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新明丹 GLOBE(旧堀内製作所)新明丹GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状)アズワン品番68-0608-64
ドリルドリフト GLOBE(旧堀内製作所)ドリルドリフトGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。 総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。 後部打部は広くて叩きやすく安全です。 1本で幅広いMTサイズに適合します。
用途モールステーパーの工具を取り外すために使用します。材質SCM440総焼入れ
チャックハンドル 一体型 GLOBE(旧堀内製作所)チャックハンドル 一体型GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
用途ドリルチャックの締め付け用
ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所)チャックドリフトGLOBE(旧堀内製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91幅(mm)9
チャックハンドル 従来型 GLOBE(旧堀内製作所)チャックハンドル 従来型GLOBE(旧堀内製作所)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
昔ながらのデザインのチャックキーです。 型番にAが付いているモデルは、ハンドル棒が長く力をかけやすいものになります。
用途ドリルチャックの締め付け用
標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)標準外テーパードリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
ダイスホルダー スライドタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ダイスホルダー スライドタイプGLOBE(旧堀内製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用ダイス径寸法(Φmm)50質量(g)2788
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
チャックアーバー 引きネジタイプ GLOBE(旧堀内製作所)チャックアーバー 引きネジタイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
テーパークリーナー GLOBE(旧堀内製作所)テーパークリーナーGLOBE(旧堀内製作所)
699税込769
1個
当日出荷
ウエス交換できるから経済的、しかもクリーンです。 テーパー角度、ホルター内径にピッタリ合います。 スプリング効果で、内面全体をしっかりクリーニング出来ます。 材質はジュラコン®;を使用し、油や繰り返しの曲げにも耐久性は抜群です。
用途工作機械用メンテナンス用品
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
ドリルスリーブ総焼入 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルスリーブ総焼入GLOBE(旧堀内製作所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
ダイススリーブ GLOBE(旧堀内製作所)ダイススリーブGLOBE(旧堀内製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。
用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
タップチャック モールステーパーシャンク一体型 GLOBE(旧堀内製作所)タップチャック モールステーパーシャンク一体型GLOBE(旧堀内製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。 一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。 機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
ネジ取付型チャック GLOBE(旧堀内製作所)ネジ取付型チャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
小径用ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
引張用チャック TR GLOBE(旧堀内製作所)引張用チャック TRGLOBE(旧堀内製作所)
28,880税込31,768
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
用途引張試験機・丸材用セット内容チャックハンドル
CNCドリルスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)CNCドリルスリーブGLOBE(旧堀内製作所)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
高精度で、ほぼ全ホルダーメーカーとCNC旋盤に対応できます。
タップチャック ジャコブステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)タップチャック ジャコブステーパータイプGLOBE(旧堀内製作所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。 一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。 タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
キーレスドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)キーレスドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
用途ドリルの把握用
回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャックGLOBE(旧堀内製作所)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル
引張用チャック TF GLOBE(旧堀内製作所)引張用チャック TFGLOBE(旧堀内製作所)
32,880税込36,168
1個
6日以内出荷
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
用途引張試験機用・平材用セット内容チャックハンドル
テーパードレッサー GLOBE(旧堀内製作所)テーパードレッサーGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ダイヤモンドで、スピンドルやスリーブ内径のキズ、サビを取り、テーパーの当たりを修正出来ます。 母材は総焼入で、テーパー角度に合わせて、ゲージと同等に研磨してあります。
用途工作機械用メンテナンス用品
ダイスソケット GLOBE(旧堀内製作所)ダイスソケットGLOBE(旧堀内製作所)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ダイスホルダーを50mmずつ延長し、長ネジにも対応出来ます。
用途ダイスホルダースライドタイプ・固定タイプ用パーツ
ダイスホルダー 固定タイプ GLOBE(旧堀内製作所)ダイスホルダー 固定タイプGLOBE(旧堀内製作所)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用
DH-50J4S用セットボルト GLOBE(旧堀内製作所)DH-50J4S用セットボルトGLOBE(旧堀内製作所)
499税込549
1セット
6日以内出荷
スライドタイプ DH-50J4Sの標準付属品で、スライド部の固定をすると共に、回り止めキーにもなっています。 単品でパーツ販売しておりますので、傷んだら交換して下さい。 セットボルトは、1つの本体に、2本使用されております。 すべて交換する場合は、2本必要です。 他社のダイスホルダーには使用出来ません。
用途ダイスホルダースライドタイプDH-50J4S用パーツ対応機種DH50-J4S
回転センター ライブセンター 標準タイプ HDシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)回転センター ライブセンター 標準タイプ HDシリーズGLOBE(旧堀内製作所)
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
ヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
回転センター ライブセンター NC小径用 HDシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)回転センター ライブセンター NC小径用 HDシリーズGLOBE(旧堀内製作所)
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
NC旋盤の湿式切削にも適しています。ユニークなヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
チャックドリフト 全長150mm GLOBE(旧堀内製作所)チャックドリフト 全長150mmGLOBE(旧堀内製作所)
10,980税込12,078
1個
欠品中
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
キーレスドリルチャック KLシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)キーレスドリルチャック KLシリーズGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
優れた振れ精度、良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性、切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
仕様●全長(mm):68●幅(mm):34●重量(g):300●ツメ収納時(mm):62アズワン品番68-0608-39
回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mm GLOBE(旧堀内製作所)回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mmGLOBE(旧堀内製作所)
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
NC旋盤の湿式切削にも適しています。 ユニークなヘッドドライビング機構を採用。 特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。 センター振れ0.003mm以内 粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
仕様●全長(mm):333●幅(mm):102●重量(g):9000●テーパサイズ:MT6アズワン品番68-0608-63
ビス止めドリルチャック 全長88.5mm GLOBE(旧堀内製作所)ビス止めドリルチャック 全長88.5mmGLOBE(旧堀内製作所)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。
仕様●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドルアズワン品番68-0608-45
チャックハンドル 従来型 全長110mm GLOBE(旧堀内製作所)チャックハンドル 従来型 全長110mmGLOBE(旧堀内製作所)
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
従来型形状でギアは鍛造タイプです。
仕様●全長(mm):110●幅(mm):55●重量(g):108アズワン品番68-0608-32
ダイヤモンドレースセンター GLOBE(旧堀内製作所)ダイヤモンドレースセンターGLOBE(旧堀内製作所)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)クーラントチューブスリーブGLOBE(旧堀内製作所)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
超硬チップ付チャック GLOBE(旧堀内製作所)超硬チップ付チャックGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。 タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。
用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用
オールステンレス製チャック GLOBE(旧堀内製作所)オールステンレス製チャックGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。 振れ精度 精密A級
用途食品加工・医療用ドリルの把握用セット内容チャックハンドル材質ステンレス
ドリルソケット総焼入 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルソケット総焼入GLOBE(旧堀内製作所)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
ドリルソケット部分焼 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルソケット部分焼GLOBE(旧堀内製作所)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。 焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。