絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

W&N

W&Nのページです。W&Nは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YELLOW CLAMP サイドコンプレッション W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッションW&N
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
油圧元が不要な油圧クランプシステム。 圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。 油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。 油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。 【加圧方法】 加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。 六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。 【右勝手・左勝手】 右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。 機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。 【Tロッド交換】 金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。 Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。
全ストローク(mm)5クランプストローク(mm)2.5保証耐圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)0~70