カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Google
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • サンワサプライ(2)
  • スズキ(2)
  • カシムラ(2)
  • TP-LINK(2)
  • SwitchBot(2)
  • 十川ゴム(1)
  • Canon(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • YEC(1)
  • ロジクール(1)
  • ラトックシステム(1)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • ダークホース(1)
  • AKGPRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「google nest」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Google Nest Mini GoogleGoogle Nest MiniGoogle
5,500税込6,050
1個
当日出荷
家中に臨場感のあるサウンドを Google Nest Mini なら小型ながらパワフルで臨場感のあるサウンドを楽しめます。 Google アシスタントに話しかけて、Spotify や YouTube Music などからお気に入りの音楽を再生※1。 スマートフォンから Google Nest Mini に音楽をストリーミングすることもできます※2。 ※1 該当サービスへの会員登録が必要となる場合があります。 ※2 Android スマートフォンまたは iOS の場合 Chromecast 対応アプリが必要です。 Google アシスタントで毎日がちょっと便利に。 話しかけるだけで、天気やニュースなどいろいろなことを調べられます。タイマーやアラームの設定も可能です。 Voice Match を使用すると、家族別に予定や通勤通学時間、リマインダーなどを確認でき※1、1日をスムーズにスタートできます。 ※1Voice Match をご利用になるには、ユーザーごとの設定と登録が必要です。最大で 6 ユーザーまで使用できます。 Voice Match を使用する際、声が似ている場合や録音された声の場合は、ユーザーが誤って認識されることがありますのでご了承ください。 声だけで家電を操作 照明を暗くしたり、テレビを消したり、エアコンの温度を上げたり、すべて声だけで操作できます※1。 Google Nest Mini は照明、エアコン、テレビなど、使い慣れたブランドから発売されている多数のスマート デバイスに対応しています。 「OK, Google」と話しかけるだけで始められます。 ※1対応するスマート デバイスが必要です。 すべての部屋になじむデザイン Google Nest Mini はどんな家にもなじみます。 サイドテーブルやカウンターに置いても壁に取り付けても違和感なく溶け込みます。 玄関、リビングルーム、ベッドルーム、キッチンをおしゃれに見せてくれるカラー バリエーションをご用意しています。 壁にかけてスッキリ整頓 Google Nest Mini は、キッチン、ベッドルーム、リビングルーム、玄関の壁に取り付け可能※1。 簡単に取り付けることができ、使いやすく、邪魔になりません。 ※1近くにコンセントが必要です。
電源コード(m)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×42質量(g)181材質上部: リサイクル プラスチック素材を100%使用した耐久性に優れたファブリック、下部: リサイクル素材を35%以上使用したプラスチック接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built-in電源15W電源アダプターポートDC 電源ジャックセット内容Google Nest Mini、電源アダプター、クイック スタートガイド
Google Nest Cam GoogleGoogle Nest CamGoogle
21,728税込23,901
1個
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3質量(g)398カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)コネクタポゴピン磁気コネクタ電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付けインターフェースBluetooth
Google Nest Doorbell GoogleGoogle Nest DoorbellGoogle
21,728税込23,901
1個
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160質量(g)206カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声視野対角画角 145°照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトセンサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hzバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)電源タイプ電池式