カテゴリ

  • テープ(11)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワ[テープ]
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(94)
  • 椿本チエイン(20)
  • フジックス[縫製用品](18)
  • SMC(15)
  • 弘進ゴム(11)
  • SICK(11)
  • DiodesZetex(11)
  • EPCOS(10)
  • INFINEON(10)
  • KEMET(10)
  • アズワン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • イトーキ(7)
  • onsemi(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • スリーピース(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • サカエ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「223-m」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズサンワ[テープ]
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅200~299mm UG-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅200~299mm UG-3シリーズサンワ[テープ]
349,800税込384,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズサンワ[テープ]
199,800税込219,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズサンワ[テープ]
87,980税込96,778
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズサンワ[テープ]
99,980税込109,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
98,980税込108,878
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズサンワ[テープ]
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズサンワ[テープ]
239,800税込263,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズサンワ[テープ]
239,800税込263,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
75,980税込83,578
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
99,980税込109,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
69,980税込76,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
139,000税込152,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
グレー使用温度範囲(℃)-40~176粘着剤アクリル系粘着剤
ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズサンワ[テープ]
159,800税込175,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズサンワ[テープ]
119,800税込131,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色