カテゴリ

  • テープ(13)
  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワ[テープ]
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(68)
  • 大阪魂(60)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • Igus(イグス)(20)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(19)
  • グーリング(19)
  • NACHI(不二越)(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • RS PRO(17)
  • SMC(16)
  • RYOCO(菱高精機)(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • タンガロイ(11)
  • イワタツール(10)
  • サンドビック(10)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • イスカル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.15mm」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
4,898税込5,388
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズサンワ[テープ]
5,798税込6,378
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
4,990税込5,489
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅10~99mm UG-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅10~99mm UG-3シリーズサンワ[テープ]
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅300~399mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]帯電防止フッ素樹脂テープ 幅300~399mm SC-2シリーズサンワ[テープ]
339,800税込373,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズサンワ[テープ]
139,000税込152,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズサンワ[テープ]
119,000税込130,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅300~399mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅300~399mm HG-4シリーズサンワ[テープ]
279,800税込307,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
99,980税込109,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HG-6シリーズサンワ[テープ]
349,800税込384,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
96,980税込106,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
139,000税込152,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅300~399mm UG-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅300~399mm UG-3シリーズサンワ[テープ]
489,800税込538,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
139,000税込152,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズサンワ[テープ]
129,800税込142,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズサンワ[テープ]
169,800税込186,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズサンワ[テープ]
229,800税込252,780
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
199,800税込219,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー