カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TESA[測定用品]
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: TESA[測定用品]のすべての商品
特価
![ニップル 角度付 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413424-220719-04.jpg)
ニップル 角度付
TESA[測定用品]¥22,980税込¥25,2781個52日以内出荷適合GT22/271/28/42/44/611/62-GTL211/22-491用、カップリングネジM4:Φ4.7/2mmチューブ(03540405)![GT21/22用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
GT21/22用ジャバラゴム ビトン
TESA[測定用品]¥6,698税込¥7,3681個52日以内出荷セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用![GT21/22用ジャバラゴム ニトリル TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
GT21/22用ジャバラゴム ニトリル
TESA[測定用品]¥4,998税込¥5,4981個52日以内出荷セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用![電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL222-A
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2仕様ジャバラシール:なし![電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL212-A
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2仕様ジャバラシール:なし![電子測長プローブ GTL212 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL212
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2仕様ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GTL222 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL222
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2仕様ジャバラシール:ビトン![USB電子プローブ GTL22 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413318-220719-02.jpg)
USB電子プローブ GTL22
TESA[測定用品]¥89,980税込¥98,9781個52日以内出荷USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。測定範囲(mm)±2移動量(mm)スピンドル:最大4.3許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式![USB電子プローブ GTL21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413309-220719-02.jpg)
USB電子プローブ GTL21
TESA[測定用品]¥85,980税込¥94,5781個52日以内出荷USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。測定範囲(mm)±2移動量(mm)スピンドル:最大4.3許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1仕様スピンドルの引上げ:機械式![電子測長プローブ GT43 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413275-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT43
TESA[測定用品]¥75,980税込¥83,5781個52日以内出荷限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはプレーンベアリングが支持測定範囲(mm)±1測定力(N)0.4仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413266-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT41
TESA[測定用品]¥85,980税込¥94,5781個52日以内出荷限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル![電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT271
TESA[測定用品]¥86,980税込¥95,6781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT27 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT27
TESA[測定用品]¥78,980税込¥86,8781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413223-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT28
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT272-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413205-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT272-A
TESA[測定用品]¥88,980税込¥97,8781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.85移動距離(mm)上限移動:8.1仕様ジャバラシール:なし![電子測長プローブ GT272 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413205-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT272
TESA[測定用品]¥89,980税込¥98,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±2測定力(N)1.0移動距離(mm)上限移動:8.1仕様ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT22HP
TESA[測定用品]¥119,800税込¥131,7801個52日以内出荷測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル![電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT21HP
TESA[測定用品]¥109,800税込¥120,7801個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル![電子測長プローブ GTL211 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL211
TESA[測定用品]¥69,980税込¥76,9781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GTL21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL21
TESA[測定用品]¥68,980税込¥75,8781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン![電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT21
TESA[測定用品]¥74,980税込¥82,4781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル![測定子 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412776-220719-02.jpg)
測定子
TESA[測定用品]¥9,998~税込¥10,998~1個52日以内出荷ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。 その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。商品タイプパーツ品![受信ドングル+1.5m延長ケーブル TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412724-220719-02.jpg)
受信ドングル+1.5m延長ケーブル
TESA[測定用品]¥6,698税込¥7,3681個52日以内出荷USB 受信ドングル:8ヶの機器と使用可能です。Windows 10 (≧1703 リリース及び相当更新版)とBluetooth(R) 4.0 ハードウエア 搭載コンピュータには必要ありません。 1.5m 延長ケーブル:コンピューターが作業現場の陰になるような場合 受信環境を最適化します。商品タイプパーツ品セット内容USB受信ドングル + 1.5m 延長ケーブル + ケーブル留め![ディスク型プローブ TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412618-220719-02.jpg)
ディスク型プローブ
TESA[測定用品]¥39,980~税込¥43,978~1個52日以内出荷さまざまな厚みと径があるディスク型プローブは、ショルダーの心出しと溝部へのプロービングに向いています。 この付属品は穴径の測定において、星型プローブを用いることが出来ない場合の代替として重宝します。商品タイプパーツ品




![テサタスト 横型 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413519-220719-02.jpg)
![センタリングホルダー TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413503-220719-02.jpg)
![ステム 8° 12mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413494-220719-04.jpg)
![ステム TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413485-220719-04.jpg)
![シャンク L=90mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413467-220719-02.jpg)
![シャンク L=125mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413458-220719-02.jpg)
![シャンク TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413433-220719-02.jpg)
![ニップル 角度付 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413424-220719-04.jpg)
![GT27用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
![GT31用Φ3測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413363-220719-04.jpg)
![電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
![USB電子プローブ GTL22 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413318-220719-02.jpg)
![USB電子プローブ GTL21 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413309-220719-02.jpg)
![TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413284-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT43 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413275-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413266-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413223-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT272-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413205-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
![付属品部分セット TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412785-220719-04.jpg)
![測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412776-220719-02.jpg)
![接続ケーブル TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412733-220719-04.jpg)
![受信ドングル+1.5m延長ケーブル TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412724-220719-02.jpg)
![ホルダー TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412688-220719-02.jpg)
![ディスク型プローブ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412618-220719-02.jpg)