絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
604件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタリングホルダー TESA[測定用品]

    センタリングホルダー

    TESA[測定用品]
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様垂直形モデル用寸法(mm)シャンク部(チャック部):Φ8×25、インジケーターのステム取付穴:Φ4
  • ステム 8° 12mm TESA[測定用品]

    ステム 8° 12mm

    TESA[測定用品]
    2,598税込2,858
    1個
    29日以内出荷
    種別Φ8mmステム、アリ溝クランプ付き寸法(Φmm)8
  • ステム TESA[測定用品]

    ステム

    TESA[測定用品]
    4,398税込4,838
    1個
    52日以内出荷
    種別Φ4mmステム、アリ溝クランプ付き寸法(Φmm)4
  • シャンク L=90mm TESA[測定用品]

    シャンク L=90mm

    TESA[測定用品]
    8,998税込9,898
    1個
    52日以内出荷
    種別スイベルシャンク、90mmL アリ溝クランプ付き寸法(mm)Φ8×90
  • シャンク L=125mm TESA[測定用品]

    シャンク L=125mm

    TESA[測定用品]
    33,980税込37,378
    1個
    52日以内出荷
    種別スイベルシャンク、125mmL アリ溝クランプ付き、微調整機能付き寸法(mm)Φ8×125
  • シャンク TESA[測定用品]

    シャンク

    TESA[測定用品]
    7,998税込8,798
    1個
    52日以内出荷
  • ニップル 角度付 TESA[測定用品]

    ニップル 角度付

    TESA[測定用品]
    22,980税込25,278
    1個
    52日以内出荷
    適合GT22/271/28/42/44/611/62-GTL211/22-491用、カップリングネジM4:Φ4.7/2mmチューブ(03540405)
  • GT27用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]

    GT27用ジャバラゴム ビトン

    TESA[測定用品]
    5,998税込6,598
    1個
    52日以内出荷
    セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット
  • GT21/22用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]

    GT21/22用ジャバラゴム ビトン

    TESA[測定用品]
    6,698税込7,368
    1個
    52日以内出荷
    セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット
    適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用
  • GT21/22用ジャバラゴム ニトリル TESA[測定用品]

    GT21/22用ジャバラゴム ニトリル

    TESA[測定用品]
    4,998税込5,498
    1個
    52日以内出荷
    セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット
    適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用
  • GT31用Φ3測定子 TESA[測定用品]

    GT31用Φ3測定子

    TESA[測定用品]
    6,998税込7,698
    1個
    52日以内出荷
    仕様レバー比/1:1長さ(mm)32先端ボール径(mm)3
  • GT31取付用ブラケット TESA[測定用品]

    GT31取付用ブラケット

    TESA[測定用品]
    13,980税込15,378
    1個
    52日以内出荷
    仕様アリ溝とΦ8mm穴付き
  • 電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL222-A

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2
  • 電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL212-A

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2
  • 電子測長プローブ GTL212 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL212

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2
  • 電子測長プローブ GTL222 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL222

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2
  • USB電子プローブ GTL22 TESA[測定用品]

    USB電子プローブ GTL22

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式測定範囲(mm)±2許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1移動量(mm)スピンドル:最大4.3
  • USB電子プローブ GTL21 TESA[測定用品]

    USB電子プローブ GTL21

    TESA[測定用品]
    85,980税込94,578
    1個
    52日以内出荷
    USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式測定範囲(mm)±2許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1移動量(mm)スピンドル:最大4.3
  • TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]

    TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44

    TESA[測定用品]
    76,980税込84,678
    1個
    52日以内出荷
  • 電子測長プローブ GT43 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT43

    TESA[測定用品]
    75,980税込83,578
    1個
    52日以内出荷
    限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはプレーンベアリングが支持
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1測定力(N)0.4
  • 電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT41

    TESA[測定用品]
    85,980税込94,578
    1個
    52日以内出荷
    限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持
    仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT271

    TESA[測定用品]
    86,980税込95,678
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT27 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT27

    TESA[測定用品]
    78,980税込86,878
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT28

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT272-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT272-A

    TESA[測定用品]
    88,980税込97,878
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±2測定力(N)0.85移動距離(mm)上限移動:8.1
  • 電子測長プローブ GT272 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT272

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)1.0移動距離(mm)上限移動:8.1
  • 電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT22HP

    TESA[測定用品]
    119,800税込131,780
    1個
    52日以内出荷
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL22 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL22

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2
  • 電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT21HP

    TESA[測定用品]
    109,800税込120,780
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL211 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL211

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL21 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL21

    TESA[測定用品]
    68,980税込75,878
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT21

    TESA[測定用品]
    74,980税込82,478
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±2
  • 付属品部分セット TESA[測定用品]

    付属品部分セット

    TESA[測定用品]
    199,800税込219,780
    1個
    52日以内出荷
  • 付属品完全セット TESA[測定用品]

    付属品完全セット

    TESA[測定用品]
    499,800税込549,780
    1個
    52日以内出荷
  • 測定子 TESA[測定用品]

    測定子

    TESA[測定用品]
    9,998税込10,998
    1個
    52日以内出荷
    ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。 その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。
    商品タイプパーツ品
  • 接続ケーブル TESA[測定用品]

    接続ケーブル

    TESA[測定用品]
    3,498税込3,848
    1個
    52日以内出荷
    商品タイプパーツ品
  • 受信ドングル+1.5m延長ケーブル TESA[測定用品]

    受信ドングル+1.5m延長ケーブル

    TESA[測定用品]
    6,698税込7,368
    1個
    52日以内出荷
    USB 受信ドングル:8ヶの機器と使用可能です。Windows 10 (≧1703 リリース及び相当更新版)とBluetooth(R) 4.0 ハードウエア 搭載コンピュータには必要ありません。 1.5m 延長ケーブル:コンピューターが作業現場の陰になるような場合 受信環境を最適化します。
    セット内容USB受信ドングル + 1.5m 延長ケーブル + ケーブル留め商品タイプパーツ品
  • ホルダー TESA[測定用品]

    ホルダー

    TESA[測定用品]
    39,980税込43,978
    1個
    52日以内出荷
    商品タイプパーツ品
  • ディスク型プローブ TESA[測定用品]

    ディスク型プローブ

    TESA[測定用品]
    39,980税込43,978
    1個
    52日以内出荷
    さまざまな厚みと径があるディスク型プローブは、ショルダーの心出しと溝部へのプロービングに向いています。 この付属品は穴径の測定において、星型プローブを用いることが出来ない場合の代替として重宝します。
    商品タイプパーツ品
  • プローブ TESA[測定用品]

    プローブ

    TESA[測定用品]
    9,798税込10,778
    1個
    52日以内出荷