LS ELECTRIC(旧 LS産電) LS ELECTRIC(旧 LS産電)のページです。LS ELECTRIC(旧 LS産電)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 株式会社日本電商 LS販売課 所在地 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-2-13
制御機器/はんだ・静電気対策用品 (5) ブランド: LS ELECTRIC(旧 LS産電)出荷目安: 当日すべて解除
漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) (26件のレビュー) 当日出荷
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ 標準形 取付方式 ネジ及びDIN-Rail付着 規格 日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V) AC100~AC220 定格絶縁電圧(V) 220 接続方式 表面形 保護機能 過負荷/短絡保護兼用 動作時間 0.1秒以内 過電流トリップ方式 完全電磁式(ODP)
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS ELECTRIC(旧 LS産電) (10件のレビュー) 当日出荷
取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。
主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。
豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。
低発熱。発熱が少なく安全です。
種類 電磁接触器 長さ(mm) 92 幅(mm) 40.9 厚さ(mm) 59 機械的耐久性 250万回 質量(kg) 0.19 極数(P) 2 消費電力(W) 2 定格絶縁電圧(V) 690 定格入力(VA) (瞬時)35、(常時)6 接点構成 2a
FBタイプ端子カバー LS ELECTRIC(旧 LS産電) (5件のレビュー) 当日出荷
ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
適合 ABS/EBS(30AF50AF共用) 寸法B(mm) 25.5 寸法C(mm) 56
ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) (17件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V) 500 タイプ 標準形 取付方式 ネジ及びDIN-Rail付着 規格 日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V) AC460 接続方式 表面形 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流トリップ方式 完全電磁式(ODP)
太陽光発電用小型DC開閉器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) (3件のレビュー) 当日出荷
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類 電磁開閉器 定格使用電流(A) 10 定格使用電圧(V) DC300 長さ(mm) 70 幅(mm) 33 厚さ(mm) 59.2 電気的耐久性 1500回 機械的耐久性 8500回 質量(kg) 0.1 取付方式 スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能 極数(P) 2 寸法a(mm) 33 寸法b(mm) 70 寸法c(mm) 42 寸法d(mm) 59.2