カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- WatchGas
- 3M(スリーエム)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- Highgrade Technology(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- OPTICON(1)
- Performance Tool(1)
- SK11(7)
- アズワン(2)
- オプトエレクトロニクス(2)
- コクヨ(1)
- サトーパーツ(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- メディアカバーマーケット(7)
- 千代田精機(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「chg」の検索結果
特価

酸素濃度計
WatchGas¥38,980税込¥42,8781個当日出荷WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き