カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MouseComputer
  • モノタロウ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • BRAITH(ブレイス)(4)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • DELTA(デルタ)(12)
  • PIAA(18)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • AXS(アークス)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • LeFH-e(2)
  • メディアカバーマーケット(4,760)
  • 三菱電機(136)
  • RS PRO(43)
  • プロテック(34)
  • エスコ(29)
  • omron(オムロン)(25)
  • Dynabook(23)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • OSRAM(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED H4」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
mouse K7-I7G50BK-A MouseComputermouse K7-I7G50BK-AMouseComputer
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用GeForce RTX 2050を搭載見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載
仕様●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー ( 10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / 最大4.90GHz / 24MB )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:NVMe Gen4×4●ストレージ容量:500GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:17.3型●ディスプレイ詳細:あり 17.3型 液晶パネル (ノングレア / 60Hz対応 / アスペクト比16:9)●解像度:1920×1080●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 4GB●USB:背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/右側面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 2.0×1●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 ※WOL対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):26×397.5×264.5 mm●本体重量:2540g●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●最大消費電力:120W●標準消費電力:10W●スリープ時消費電力:1.19W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●無線LAN:Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●キーボード:あり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)●Webカメラ:あり 前面:100万画素●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):例外承認●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認