2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本レンズはミラーレスに最適化したフルフレーム対応のマクロレンズです。 40.9°の画角を実現しています。APO設計を採用により、被写体と背景の両方において色収差を極めて少なく抑制します。又、2倍から無限遠まで合焦しますので、マクロ撮影からポートレート撮影までお使えいただけます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ 寸法(mm)Φ74×117(マウントにより異なります) 質量(g)約747(マウントにより異なります) 倍率(倍)最大2 羽根枚数絞り羽根:13 フィルター直径(Φmm)67 焦点距離(mm)58 フォーマット形式フルフレ-ム レンズ構成11群14枚(超高屈折レンズ3枚、EDレンズ3枚を含む) フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短18.5 絞りF2.8-F22 画角40.9°
1本
104,900 税込115,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルサイズ一眼レフカメラ用の超広角なシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。さらに、レンズ前面を保護するための回転可能なレンズフ-ドが付属しています。レンズフ-ドは、フレアの発生を抑えるのにも有効です。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ 寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8 質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず) 寸法(Φmm)95×91 倍率(倍)最大:0.17 羽根枚数16 フィルター直径(Φmm)82 焦点距離(mm)20 最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65 レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む) フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短:25 絞りF4-F22 画角94.4°
1本
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • g747