カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GYEON(ジーオン)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: GYEON(ジーオン)のすべての商品
特価

Q2M Restart Wash 品番(Q2M-RW40) 400 ml
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷コーティングを傷めずボディに付着した不純物や鉄粉を除去しボディのリセットが可能な中性ボディシャンプーです。容量(mL)400性質鉄粉除去剤入り危険物の類別非危険物
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC50) 500 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。容量(mL)500液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
Q2M Tar 品番(Q2M-TA100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥5,300税込¥5,8301個9日以内出荷さまざまな路面によるタールや粘土質の汚れに効果的な除去剤です。 ph中性洗剤ですので、塗装面はもちろんガラスやプラスチック樹脂部分のタール除去にも安心してお使いいただけます。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 ml
GYEON(ジーオン)¥6,700税込¥7,3701個9日以内出荷簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。容量(mL)250危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ出し・撥水
Q2 FabricCoat 品番(Q2-FA12) 120 ml
GYEON(ジーオン)¥4,600税込¥5,0601個9日以内出荷布製品専用の防水スプレーです。 驚きの撥水効果で汚れを寄せ付けません! また汚れや雨だけでなく、有害な紫外線からも布製品を保護します。 布製の幌、内装のシートや内張りの布製品他、靴や衣類等にもご使用いただけます。 コーティング効果は最長約6ヶ月持続。容量(mL)120危険物の類別非危険物適合用途布製品
GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP25 250 ml
GYEON(ジーオン)¥5,298税込¥5,8281個(250mL)8日以内出荷ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)250危険物の類別非危険物
GYEON Q2 Rim EVO Q2-RIE 30 ml
GYEON(ジーオン)¥10,980税込¥12,0781個(30mL)8日以内出荷ホイールやキャリパーを汚れから守る専用のコーティングキットです。鉄粉やブレーキダストの汚れからホイールを守り、微細なほこり等の付着を最小限に抑えます。撥水効果もありますので泥汚れの付着も防止します。防汚効果は約1年間持続。付属品専用スポンジ/クロス付き使用方法クリーナーまたは鉄粉除去剤でホイールをきれいにします。付属のスポンジにクロスを被せ、本液を数滴つけてホイールに塗り込んで下さい。本製品1個でホイール4本分の使用(使い切り)となります。ホイールの汚れ落としにはGYEON Iron(アイアン)をおススメいたします。危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME
GYEON(ジーオン)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷新素材でホイールを傷付ける事なく細かな部分まで洗浄できる新設計のホイール洗浄用ミットです。寸法(cm)約23×26×3危険物の類別非危険物
GYEON Q2M MF Applicator EVO(2pc) Q2MA-MFAE
GYEON(ジーオン)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷細かな部分や複雑な面の施工に適した、小さなミトン型のマイクロファイバークロスです。ポケットの優れたグリップ力でアプリケーターが手指にフィットし、コーティング作業の機能性を高めます。寸法(mm)120×95×25危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR400 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥15,980税込¥17,5781個(4000mL)当日出荷危険物の類別非危険物
Q2M ガラスパック
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(2枚)8日以内出荷窓ガラス用にGYEONが推奨するGlassWipe EVOとBaldWipe EVOのセットセット内容GlassWipe EVO、BaldWipe EVO寸法(cm)40×40(GlassWipe EVO/BaldWipe EVO)危険物の類別非危険物
Q2M インテリアワイプ エヴォ
GYEON(ジーオン)¥2,100税込¥2,3101袋(2枚)8日以内出荷インテリア清掃に適したマイクロファイバークロス。セット内容インテリアワイプ エヴォ×2寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC) 130mm
GYEON(ジーオン)¥3,600税込¥3,9601個9日以内出荷非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:130外径(Φmm)130危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥10,000税込¥11,0001個当日出荷細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。容量(mL)1000目の粗さ細目危険物の類別非危険物
Q2M Polish 品番(Q2M-PO100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥10,600税込¥11,6601個9日以内出荷極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。容量(mL)1000目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥15,500税込¥17,0501個9日以内出荷コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack
GYEON(ジーオン)¥2,500税込¥2,7501個9日以内出荷コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
Q2M Suede M 品番(Q2MA-SE-20) 20x20cm/2pc
GYEON(ジーオン)¥700税込¥7701個9日以内出荷コーティングを施す際に優れた性能を発揮する、超短毛マイクロファイバークロスです。 超ソフトでエッジレスな仕上げは、表面の滑らかな動きを提供し、不均一な塗布のリスクを最小限に抑えます。色パープルサイズM寸法(cm)20×20危険物の類別非危険物
Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-M) 60x80 cm
GYEON(ジーオン)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。色パープルサイズM寸法(cm)60×80危険物の類別非危険物
Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm
GYEON(ジーオン)¥1,500税込¥1,6501個9日以内出荷吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。色パープルサイズSS寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
Q2M Ceramic Detailer 品番(Q2M-CD100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥4,700税込¥5,1701個9日以内出荷シリカ配合のボディメンテナンス剤、コーティング皮膜を保護し艶や撥水能力を高めます。容量(mL)1000性質撥水危険物の類別非危険物
Q2M APC 品番(Q2M-APC400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥10,700税込¥11,7701個9日以内出荷車外から車内まで使用可能な万能クリーナーです。 ボディや布製品、プラスティック類などに付着した汚れを除去します。容量(mL)4000危険物の類別非危険物希釈の目安1:5~1:20
Q2M APC 品番(Q2M-APC100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷車外から車内まで使用可能な万能クリーナーです。 ボディや布製品、プラスティック類などに付着した汚れを除去します。容量(mL)1000危険物の類別非危険物希釈の目安1:5~1:20
Q2M Fabric Cleaner 品番(Q2M-FC100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷車内の布製品をクリーニングするためクリーナーです。 頑固な汚れや臭いを除去し、布製品を清潔に保ちます。 カーペット洗浄機にもお使いいただけます。容量(mL)1000危険物の類別非危険物