カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(3)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(99)
  • オフィスサプライ(446)
  • オフィス家具/清掃用品(44)
  • 測定・測量用品(20)
  • 作業工具/電動・空圧工具(8)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(7)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(44)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(38)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1,256)
  • 自動車用品(87,641)
  • バイク用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(6)
  • 医療・介護用品(4)
  • その他(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • ELPA
  • モノタロウ(5,959)
  • ホンダ(545,945)
  • MAZDA(マツダ)(216,618)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,254)
  • トヨタ(140,140)
  • ミツビシ(138,063)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
  • エスコ(69,802)
  • スズキ(67,803)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,620)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,792)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,744)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(29,509)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(2,349)
  • 以上(2,483)
  • 以上(2,519)
  • 以上(2,545)
価格
  • 1,500円以下(29,233)
  • 1,500-10,000円(39,093)
  • 10,000-50,000円(24,693)
  • 50,000-100,000円(6,045)
  • 100,000円以上(3,101)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
89,584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA

    EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

    ELPA(100件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
    ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA

    トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き

    ELPA(25件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
    材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA

    OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
    グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネットプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    226税込249
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(14件のレビュー)
    75税込83
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    237税込261
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(20件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き ELPA

    エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き

    ELPA(1件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    ◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
  • 各社共通紙パック ELPA

    各社共通紙パック

    ELPA(39件のレビュー)
    340税込374
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
    適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
  • 扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA

    扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ

    ELPA(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
    スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    246税込271
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ

    ELPA(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
    ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト ELPA

    コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト

    ELPA(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    熱に強い設計。差込口が180°可動。
    材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂ホワイト質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15機能耐熱性アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    161税込177
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA(13件のレビュー)
    198税込218
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
    材質ABS樹脂長さ(m)1
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(21件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収!タフな使用に耐える。
    仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    474税込521
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
    ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(8件のレビュー)
    284税込312
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ドレンジョイント ELPA

    ドレンジョイント

    ELPA(2件のレビュー)
    303税込333
    1個
    当日出荷
    2本のドレインホースを中継できます。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド リピートタイプ 耐候性

    ELPA(7件のレビュー)
    160税込176
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

    ELPA(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。
    定格125V 15A 1500Wまで
  • 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(6件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • 点灯管(グロースタータ) ELPA

    点灯管(グロースタータ)

    ELPA(28件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2個)
    当日出荷
    グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
    仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA

    集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電

    ELPA
    2,848税込3,133
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
    用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
  • ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ ELPA

    ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ

    ELPA(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
    使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
  • 点灯管FG-1P ELPA

    点灯管FG-1P

    ELPA(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形管径21mm定格作動回数約6000回以上
  • TEL用中継コネクタ6極2/4芯 ELPA

    TEL用中継コネクタ6極2/4芯

    ELPA
    474税込521
    1個
    当日出荷
    テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
    仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
  • コードステッカー ELPA

    コードステッカー

    ELPA(4件のレビュー)
    721税込793
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

    ELPA(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    熱に強く割れにくい。
    ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
  • LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA

    LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯

    ELPA(74件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...