カテゴリ

  • 電気材料(29)
    • 電球ソケット(25)
  • 照明(251)
  • 空調・電設資材(17)
  • 制御機器(2)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(62)
  • TRUSCO(151)
  • EBM(江部松商事)(23)
  • TKG(28)
  • 田中糧機製作所(34)
  • カクダイ(41)
  • 日本紐釦貿易(24)
  • SK11(15)
  • タイガークラウン(27)
  • サーモハウザー(17)
  • サンクラフト(6)
  • マルヤス電業(683)
  • Panasonic(パナソニック)(583)
  • オーム電機(513)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(428)
  • エスコ(229)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(229)
  • 旭光電機工業(227)
  • 東京メタル(223)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「口金」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(20件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
点灯管(グロースタータ) ELPA点灯管(グロースタータ)ELPA(28件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
点灯管FG-1P ELPA点灯管FG-1PELPA(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
長寿命シリカ電球 ELPA長寿命シリカ電球ELPA(15件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)玄関、洗面所やトイレに最適調光機能対応シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100ホワイト
点灯管FG-7E ELPA点灯管FG-7EELPA(5件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(3件のレビュー)
502税込552
1セット(2個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
磁器レセップ ELPA磁器レセップELPA(10件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
493税込542
1セット(2個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
長寿命ミニクリ54W4P ELPA長寿命ミニクリ54W4PELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1箱(4個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
レフクリプトン球 ELPAレフクリプトン球ELPA
521税込573
1個
当日出荷
レフクリプトン球 消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状レフ定格消費電力(W)22定格電圧(V)100/110全長(mm)68定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
492税込541
1個
当日出荷から翌々日出荷
75W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)68定格電圧(V)100全長(mm)81定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)45
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ミニレフ球40W ELPAミニレフ球40WELPA(3件のレビュー)
351税込386
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
点灯管FG-7P ELPA点灯管FG-7PELPA(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式)適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)金具差込式形名P形
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA(20件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
JD110VFG9P2 ELPAJD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
J12V20WAXS ELPAJ12V20WAXSELPA
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)20定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA(1件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
火災報知器用電球 ELPA火災報知器用電球ELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
庫内灯15W ELPA庫内灯15WELPA(2件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
点灯管FG-5P ELPA点灯管FG-5PELPA(1件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
32W用 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金P21(差し込み式)適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-5P(32W形用)金具差込式形名P形
ゴムソケットE17 ELPAゴムソケットE17ELPA(7件のレビュー)
293税込322
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
防水ゴムソケットE26 ELPA防水ゴムソケットE26ELPA(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
ナツメ球ロング ELPAナツメ球ロングELPA(3件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約12000バルブ径(Φmm)20
ハロゲンビームランプ散光 ELPAハロゲンビームランプ散光ELPA(1件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
蛇口金具特集