カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(117)
- パソコン/周辺機器(39)
- 防犯用品(14)
- 電気材料(5)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(3)
- CKD(88)
- DAIKO(大光電機)(281)
- ENDO(遠藤照明)(211)
- JAPANNEXT(102)
- NEC(100)
- ODELIC(オーデリック)(876)
- omron(オムロン)(79)
- Panasonic(パナソニック)(2,006)
- SMC(484)
- アズワン(77)
- エスコ(110)
- エレコム(133)
- オーム電機(257)
- コイズミ照明(153)
- サンワサプライ(76)
- 三菱電機(1,306)
- 山田照明(94)
- 東芝ライテック(150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「100v 5w」の検索結果
特価

国民球5Wクリア
ELPA¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ナツメ球
ELPA(20件のレビュー)¥189税込¥2081パック(2個)当日出荷お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約5060定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト電球の種類白熱電球
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
ナツメ球5W
ELPA¥319税込¥3511セット(2個)翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ピンク定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
生地色ナツメ球5W
ELPA¥219~税込¥241~1個翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電
ELPA¥2,848税込¥3,1331個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ色ブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
JD110VFG9P2
ELPA(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ
ELPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適全長(mm)69色クリア消費電力(W)65W定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(75件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(3件のレビュー)¥1,138~税込¥1,252~1個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用口金E17電球形状ミニクリプトン形寿命40000時間入数2個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
JD110VG9P2
ELPA¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
センサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)550エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:100lm/W。光色:電球色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100光色電球色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式
ELPA¥3,608税込¥3,9691個当日出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ
ELPA¥4,272税込¥4,6991個当日出荷同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV
ELPA(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:880lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。屋内専用。国内専用。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。色ブラックスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L字プラグ
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電
ELPA(2件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり
センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート
ELPA¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付色ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応
ELPA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト
ELPA(18件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナイトライト
ELPA(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球A形 広配光
ELPA¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26寿命40000時間電球の種類LED