絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(12)
- 坂詰製作所(14)
- ノア[照明](2)
- オーム電機(288)
- YAMAZEN(山善)(32)
- 長輝ライトテック(3)
- Panasonic(パナソニック)(13,269)
- エスコ(186)
- IDEC(和泉電気)(201)
- 日動工業(257)
- 三菱電機(7,112)
- ODELIC(オーデリック)(1,430)
- 岩崎電気(772)
- DAIKO(大光電機)(539)
- 東芝ライテック(489)
- ENDO(遠藤照明)(487)
- コイズミ照明(224)
- マルヤス電業(212)
- omron(オムロン)(201)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100v led」の検索結果
特価

LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(73件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(3件のレビュー)¥1,138~税込¥1,252~1個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個エコロジー商品省エネ
LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDナイトライト
ELPA(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯エコロジー商品省エネ
LEDスイッチ付ライト
ELPA(2件のレビュー)¥608税込¥6691個当日出荷直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライティングバー用ライト
ELPA(1件のレビュー)¥3,799税込¥4,1791台当日出荷別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
ELPA¥4,369~税込¥4,806~1個当日出荷から3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDナイトライト
ELPA(6件のレビュー)¥2,279税込¥2,5071個当日出荷用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯エコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ
ELPA(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
ELPA¥3,228税込¥3,5511個当日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。定格消費電力(W)2.6明るさ(Lm)(器具光束)200コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付色本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzアーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm光色昼光色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球シャンデリア形
ELPA(8件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
LEDクリップライト
ELPA(1件のレビュー)¥3,228税込¥3,5511個当日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。光束(Lm)200定格電圧AC100V50/60Hz定格消費電力2.6W電源コード約1.6m中間スイッチ付はさみ幅最大32mm色(本体)ホワイト光色昼光色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED常夜灯 ナツメ球
ELPA(1件のレビュー)¥570~税込¥627~1個ほか当日出荷源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色橙質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5エコロジー商品省エネ
LED電球 レフランプタイプ
ELPA(7件のレビュー)¥2,468税込¥2,7151個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.0電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライト屋外用 防水仕様
ELPA(2件のレビュー)¥5,509税込¥6,0601個当日出荷本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5明るさ(Lm)380色ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm防水仕様IPX5(防噴流形)光色電球色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球A形 広配光
ELPA¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間定格電圧(V)100電球の種類LED
LEDデスクライト
ELPA¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
LED電球S形 E17
ELPA(13件のレビュー)¥1,422~税込¥1,564~1個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
LED電球 ボール形G95
ELPA(1件のレビュー)¥1,139~税込¥1,253~1個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100電球形状ボール形電球の種類LED電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間外径(Φmm)95エコロジー商品省エネ
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型
ELPA(2件のレビュー)¥2,657税込¥2,9231個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。電球の種類LED定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
LED電球サイン球 E26
ELPA(1件のレビュー)¥1,518~税込¥1,670~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
LED電球シャンデリア形E17
ELPA(1件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ口金E17電球の種類LED電球形状シャンデリア形定格消費電力(W)3.3仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用外径×全長(mm)35×98寿命40000h定格入力電流(mA)60エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDスイッチ付ライト
ELPA(1件のレビュー)¥741税込¥8151個翌々日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。電球の種類LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ
LEDスイッチ付ライト
ELPA¥1,328税込¥1,4611個翌々日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。電球の種類LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ
LEDナイトライト明暗人感
ELPA(10件のレビュー)¥2,563~税込¥2,819~1個当日出荷直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用感知方式人感+明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
ELPA¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。用途学習用、在宅勤務用の照明に。付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)トラスコ品番336-3971質量(g)約700(本体のみ)電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))出力DC24V(0.375A)定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式
ELPA(3件のレビュー)¥5,983税込¥6,5811個当日出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:14.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED電球ローソク形 E12
ELPA(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)
ELPA(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライティングバー用ライト
ELPA¥4,938~税込¥5,432~1台翌々日出荷別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5コード長さ(cm)約15~61エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 時計付き
ELPA¥4,939税込¥5,4331台翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に口金E26電球の種類LED電球形状サイン球定格消費電力(W)1.4電圧(V)100(50/60Hz)寸法(mm)86×45定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可
ELPA(4件のレビュー)¥5,983税込¥6,5811個当日出荷離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED