カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
    • ナツメ球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
  • E12(1)
  • E17(1)
  • E26(1)
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(4)
  • M&H(4)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • Bullcon(1)
  • エスコ(7)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • サイバーストーク(1)
  • カシムラ(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • メディアカバーマーケット(85)
  • IDEC(和泉電気)(51)
  • ODELIC(オーデリック)(31)
  • JAPANNEXT(22)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • 岩崎電気(11)
  • brembo(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G14 LED」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA(2件のレビュー)
    3,133税込3,446
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
    質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • LED電球A形 広配光 ELPA

    LED電球A形 広配光

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26寿命40000時間電球の種類LED
  • フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)480エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
t5 led特集