カテゴリ
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- CKD(9)
- IDEC(和泉電気)(20)
- INAX(LIXIL)(10)
- MAZDA(マツダ)(24)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- SMC(323)
- TOTO(12)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(78)
- イトーキ(30)
- ケナメタル(4)
- サカエ(4)
- フジキン(8)
- ユーエイキャスター(5)
- 渡辺電機工業(10)
- 神保電器(18)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
「bn-w」の検索結果



コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA¥949~税込¥1,044~1個当日出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグコンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷 コード付タップ4P5m
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ホワイト質量(g)459使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)4機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり


耐雷 コード付タップ4P3m
ELPA¥979税込¥1,0771個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ質量(g)322使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり