耐雷 コード付タップ4P3m
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
- 質量(g)
- 322
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 定格
- 【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまで
- コンセント個数
- 4
- コンセント形状
- 2P
- 長さ(cm)
- 22
- 機能
- 耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター
- 使用環境
- 屋内
- プラグ形状
- スイング
- USBポート
- なし
- 雷ガード
- あり
- 耐トラッキング
- あり
- 内容量
- 1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80921255 | WBT-4030SBN(BK) | 07357976 | WBT-N4030SB(BK) | ![]() | 耐雷タップ4P3M黒 | ELPA | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




















