カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • ミドリ安全(17)
  • オーム電機(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ATEN(6)
  • 徳武産業(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • CKD(2)
  • 東芝(2)
  • KITACO(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 東京メタル(2)
  • SMC(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コガネイ(1)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-5l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球A形 広配光 ELPA

    LED電球A形 広配光

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26寿命40000時間電球の種類LED
  • センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA

    センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:100lm/W。光色:電球色相当。屋内用
    用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100光色電球色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
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
"da-5l" ELPA 【通販モノタロウ】