カテゴリ

  • 作業工具(283)
  • 自動車純正部品(149)
  • 制御機器(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 医療(16)
  • 家電(16)
  • 防災用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-0004」の検索結果

609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PZ 4x200mm (Pozidriv)ドライバー エスコ

    PZ 4x200mm (Pozidriv)ドライバー

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WC-4種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ型コンテナ セキスイ

    PZ型コンテナ

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • PZ4x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ4x25mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    880税込968
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)33先端サイズ4差込角対辺(mm)1/4"
  • RS Pro 圧着工具 9012500000 PZ4シリーズ RS PRO

    RS Pro 圧着工具 9012500000 PZ4シリーズ

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = PZ4圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.5 → 4 mm2最小ワイヤサイズ = 0.5mm2最小ワイヤサイズ = 4mm2全長 = 200mmPZ4圧着工具. シングルプロファイル工具
  • 導電コンテナ ECPZ型 セキスイ

    導電コンテナ ECPZ型

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質導電性PPフタなし表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性コンテナ種類ベタ目
  • PZ4x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ

    PZ4x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット

    エスコ
    795税込875
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)5/16"
  • 導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO

    導電性コンテナ”PZ型”

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下
  • カバーキャップ プラスチック PZ4プラス皿頭用 ハーフェレ

    カバーキャップ プラスチック PZ4プラス皿頭用

    ハーフェレ
    499税込549
    1セット(100個)
    17日以内出荷
    ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
    用途ネジ頭の隠し材質プラスチック取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス直径(Φmm)12仕上黒、RAL 9005 のイメージ
  • 木ネジ皿頭 ホスパ PZ4 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ

    木ネジ皿頭 ホスパ PZ4 ポジドライブ ニッケルメッキ

    ハーフェレ
    3,698税込4,068
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)20頭部形状仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
  • NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
    用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
  • PZコンテナ用 蓋 セキスイ

    PZコンテナ用 蓋

    セキスイ
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
    トラスコ品番423-9881材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220アズワン品番5-212-05外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)262
  • 交換レンズ NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ

    Nikon(ニコン)
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    ワンオペ撮影の操作性と高い光学性能を追求した動画制作の可能性を拡げるパワーズームレンズ。【ワンオペ撮影現場でビデオグラファーをサポート】。レンズ交換をすることなく使用頻度の高い28-135mmの焦点距離を1本でカバー。広角端28mmから50mmまでの最短撮影距離は0.34mでダイナミックなクローズアップショットが撮れ、カットやアングルの幅が広がります。ズームリングに加えて、ズームレバーによるズーミング、カメラから機能を割り当てたL-Fnボタンによるズーミングも可能。イーズイン&イーズアウトも可能な滑らかで正確なズーミングで、ズーミング速度は11段階から選択可能です。また、インターナルズーム機構を採用し、ズーミング時の重心移動を最小限に抑えます。さらに、対応カメラとの組み合わせで、望遠域を最大2倍まで伸張できるハイレゾズームを使用可能。機動性や機材の最小限化、設置の簡便さを求められるワンマンオペレーションで撮影を行うビデオグラファーをサポートします。【リモート撮影システムと動画撮影用アクセサリーへ対応】。業務用の動画撮影用のアクセサリーに対応、ワンオペでも思いどおりに撮影可能です。レンズ先端はマットボックスを装着しやすい形状に設計。加えてマットボックス使用時にも、NDフィルターやプロミストフィルターなどの各種フィルターを併用可能です。フォローフォーカスの使用を考慮して、フォーカスリングはギアモジュール0.8に対応。また、専用の角型レンズフードはフィルター操作窓があり、フードを外すことなく可変NDフィルターやその他の回転式フィルターを調整可能。その他、テザー撮影用ソフトウェアNX TetherをインストールしたPC、NX FieldやSnapBridgeをダウンロードしたタブレットやスマートフォンを使って、遠隔でズーム操作が可能です。【高精細8K解像度を実現する動画制作を考慮した光学性能】。これまでのNIKKOR Z レンズとは異なる動画撮影に特化した光学設計基準を採用。複雑なディテールを持つ被写体や情報量の多い風景などを撮って出しでも高画質に再現できます。高品質の8K動画を撮影し、ポストプロダクションでクロップを行った場合も高いクオリティーの動画を得られます。レンズコーティングは、メソアモルファスコートを施し、様々な入射光に起因するゴーストやフレアを大幅に低減し、日差しや照明の光など強い光源があるシーンでも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、レンズの最前面には防汚性能に優れたフッ素コートを施しています。【動画撮影に最適な設計】。プロの現場での使用を意識して動画撮影に特化したレンズデザインを採用。レンズマウント部周辺にはニコンイエローのリングをあしらっています。フォーカスリングとズームリングには異なるローレット形状を採用し、触っただけで簡単に識別できます。また、フォーカスリング、ズームリングともにフォローフォーカスに対応。三脚座はZ9装着時に底面がぴったり揃うため、干渉することなくロングプレートに取り付け可能です。また、レンズ内部に埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴性能に配慮した設計により、安心して撮影が行えます。
    付属品レンズキャップ95mm LC-95B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-116、レンズケース CL-C5寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】105×177.5質量(g)(三脚座なし)1120倍率(倍)【撮影】最大0.25(焦点距離55~135mm)羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)95レンズ構成13群18枚(EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ4枚、メソアモルファスコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)【撮像面から(最短)】焦点距離28mm/35mm/50mm時:0.34、焦点距離70mm時:0.39、焦点距離85mm時:0.43、焦点距離105mm時:0.49、焦点距離135mm時:0.57絞り【最大】f/4【最小】f/22マウントニコンZマウント画角18°10'-75°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、12°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • 交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム ”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動 動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用 ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現 光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能
    付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)110質量(g)約427倍率(倍)最大撮影:約0.11羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)18~105レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • RR.ROOF SPOILER (D2) D267-V4-920 PZ MAZDA(マツダ)

    RR.ROOF SPOILER (D2) D267-V4-920 PZ

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • 交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    プロの動画撮影で求められる操作性と光学性能を実現した、35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 優れた光学技術により、4K映像制作を高次元で実現 プロの高い要求に応えるために磨き抜かれた操作性 動画撮影に配慮した静音設計 光学式手ブレ補正機能搭載 小型軽量デザインと防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH135、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座全長(mm)162.5質量(g)約1215(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.15羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)105焦点距離(mm)28~135レンズ構成12群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    519,800税込571,780
    1個
    6日以内出荷
    プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
  • 1/4"(6.35mm)SQ. PZビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. PZビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法H(mm)12差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法D(mm)12先端形状PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ

    精密ドライバー セット 32点

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(32点)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
    用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用山数3ベルト形PK
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ

    ドライバー・ビット セット 37pcs

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(37点)
    当日出荷
    ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • <α>広角ズームレンズ E PZ 10-20mm F4 G(8群11枚/ブラック/Eマウント) SONY(ソニー)

    <α>広角ズームレンズ E PZ 10-20mm F4 G(8群11枚/ブラック/Eマウント)

    SONY(ソニー)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    携帯性・使い勝手に優れた世界最小・最軽量※1デザイン。超広角ズームならではの表現と高い描写性能。動画撮影に求められる高品位な映像表現と優れた操作性。静止画にも動画にも適した高いAF性能。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性。
  • デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 G SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 G

    SONY(ソニー)
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトなボディに凝縮した高い解像性能。レスポンスのよい快適な新設計パワーズーム。なめらかで静粛な高性能動画AF。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性
  • リサイクルトナー その他対応(HITACHI) PC-PZ45101B/2B/3B/4B エネックス

    リサイクルトナー その他対応(HITACHI) PC-PZ45101B/2B/3B/4B

    エネックス
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種CX4510保証期間18ヶ月適合メーカーHITACHI
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PZ)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)640電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-400PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-400PZ)

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-340PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-340PZ)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)340電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1780PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1780PZ)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1780電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PZ)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1600電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1420PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1420PZ)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(F) フィードバックセンサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1420電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120PZ)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-760PZ) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-760PZ)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)760電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
...