カテゴリ

  • 照明(17)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(57)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 旭光電機工業(28)
  • 東京メタル(28)
  • コイズミ(小泉成器)(18)
  • 松本船舶電機製作所(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • フジマック(11)
  • 山田照明(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • 栄興電器(7)
  • マクサー電機(7)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(6)
  • BRID(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 40w」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア E26 40W ELPAシャンデリア E26 40WELPA(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40全長(mm)102消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
シャンデリアE26 ELPAシャンデリアE26ELPA
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)102定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ミニボール球40W ELPAミニボール球40WELPA
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:5W(待機時0.2W)定格入力電流:56mA設計寿命:40000h全光束:500lmエネルギー消費効率:100lm/W光色:電球色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100光色電球色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED
センサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:5W(待機時0.2W)定格入力電流:56mA設計寿命:40000h全光束:550lmエネルギー消費効率:110lm/W光色:昼光色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)550エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED
電球形蛍光ランプ 100W形 ELPA電球形蛍光ランプ 100W形ELPA(1件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプ
電球形蛍光ランプ 60W形 ELPA電球形蛍光ランプ 60W形ELPA(3件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプ
ボール球形蛍光ランプ 60W形 ELPAボール球形蛍光ランプ 60W形ELPA
873税込960
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)12質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)190
長寿命シリカ電球 ELPA長寿命シリカ電球ELPA(15件のレビュー)
329税込362
1箱(2個)
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)玄関、洗面所やトイレに最適調光機能対応シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100ホワイト
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
ハロゲンビームランプ散光 ELPAハロゲンビームランプ散光ELPA(1件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
シャンデリア球 ELPAシャンデリア球ELPA(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
クリップライト ELPAクリップライトELPA(7件のレビュー)
4,178税込4,596
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)パールホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
長寿命クリア電球 ELPA長寿命クリア電球ELPA(5件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)玄関、洗面所やトイレに最適調光機能対応キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
口金E26電球の種類クリア電球定格電圧(V)100クリア定格寿命(時間)約2000
長寿命G95ボール球 ELPA長寿命G95ボール球ELPA
379税込417
1個
当日出荷
長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
口金E26光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用
ミニボール球G40ロング ELPAミニボール球G40ロングELPA
379税込417
1個
翌々日出荷
ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
ミニボール ELPAミニボールELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
蛍光灯 40w特集