カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(10)
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(11)
- ALCANhands(45)
- ATEN(81)
- AXIAS(97)
- BUFFALO(バッファロー)(54)
- RS PRO(228)
- StarTech.com(108)
- アイネックス(42)
- エスコ(63)
- エレコム(223)
- ケルヒャー(35)
- サンワサプライ(112)
- ジーエルサイエンス(30)
- ダイヘン(44)
- ノーリツ(135)
- ハタヤリミテッド(44)
- リンナイ(49)
- 変換名人(49)
- 日動工業(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「entyou」の検索結果
特価

延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ
ELPA(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い
ELPA(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。定格125V 15A 1500Wまで
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い
ELPA(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷熱に強く割れにくい。色ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。色ホワイト質量(g)252定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付プラグ形状2P・スイングプラグ
HDMI延長ケーブル
ELPA(2件のレビュー)¥1,044~税込¥1,148~1個当日出荷お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス機能HEC対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1Aコネクタ(19ピン・オス)コネクタ2Aコネクタ(19ピン・メス)HDCP対応非対応
ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線
ELPA(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500までプラグ形状スイングプラグ
プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き
ELPA(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷コンセントプラグからでも電源がとれる 耐トラッキングカバー 割れにくい よじれにくいだ円形状色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付プラグ形状2P
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造
ELPA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
コード付きアラームタップ4P1M
ELPA¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数4個口
コード付きアラームタップ6P1M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
コード付きアラームタップ4P3M
ELPA¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数4個口
コード付きアラームタップ4P2M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口
コード付きアラームタップ6P3M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数6個口
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA(101件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ
ELPA(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電
ELPA(2件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり


コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA¥949~税込¥1,044~1個当日出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグコンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電
ELPA(1件のレビュー)¥2,468~税込¥2,715~1個当日出荷スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
密閉型ヘッドホン3M+延長2M
ELPA(5件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンコード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
TEL用延長コード6極2/4芯
ELPA¥845~税込¥930~1個当日出荷使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
ステレオインナーホン2M+延長3M
ELPA¥1,614税込¥1,7751個当日出荷大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。付属品延長コード(約3m)質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホンコード長さ(m)約2(Y字型)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型
ワイヤレスカメラ用延長ケーブル
ELPA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。ケーブル長(m)5対応機種CMS-C70/CMS-C71
3.5ステミニ延長
ELPA¥949税込¥1,0441個翌々日出荷ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用ケーブル長(m)5
ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー
ELPA¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m ブラック
ELPA¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)ブラックレール長さ(m)0.5
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリー
ELPA¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ヘッドホン用延長コード
ELPA¥626税込¥6891個翌々日出荷ヘッドホンなどのコードを延長 邪魔なコードを固定できる便利なコードクリップ付属仕様Φ3.5mmステレオミニプラグ、Φ3.5mmステレオミニジャックコード長さ(m)約1
HDMI延長ケーブル0.5m4K60Hz
ELPA¥879税込¥9671個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)0.5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
ライトオーバーヘッドホン3M+延長2M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。付属品延長コード(約2m)型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)24最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
HDMI延長ケーブル1.5m4K60Hz
ELPA¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)1.5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
HDMI延長ケーブル1.0m4K60Hz
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)1適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。