曜日別特売

コード付きアラームタップ4P3M

コード付きアラームタップ4P3M - ELPAコード付きアラームタップ4P3M - ELPAコード付きアラームタップ4P3M - ELPAコード付きアラームタップ4P3M - ELPAコード付きアラームタップ4P3M - ELPAコード付きアラームタップ4P3M - ELPA

アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る
過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅
本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用
180°回転スイングプラグ
耐トラッキングカバー付
断線に強いコード

用途
屋内専用、国内専用
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
‐10~35
定格
AC125V15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)
3
口数
4個口
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761456WB-A43(W)
¥2,180
¥2,098
¥2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする